Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMD5 miniatűr lámpa 555 1.58w T3 1/4 6.3v - 10 darabos csomag | AB9VMT

LUMAPRO 2FMD5 miniatűr lámpa 555 1.58w T3 1/4 6.3v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VMT Modell: 2FMD5

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€8.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élet3000 XNUMX óra.
Alap típusaT1 3/4
Áramlat250mA
Kezdeti lumenek11
Lámpa átmérője0.4 "
Lámpa alakjaT3 1/4
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színSzűrő kikapcsolása
Max. Teljes hossz1.06 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÉrme gép
Kereskedési szám555
Feszültség6.3
Watts1.6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedési számÁtlagos életAlap típusaWattsÁramlatKezdeti lumenekLámpa átmérőjeMax. Teljes hosszPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U517 miniatűr lámpa 44 T3 1/4 6.3v | AB6JUZ 21U517443000 XNUMX óra.Miniatűr szurony (BA9s)1.6---1.19 "1€1.52
LUMAPRO 21U518 Miniatűr lámpa 47 T3 1/4 6.3v | AB6JVA 21U518473000 XNUMX óra.Miniatűr szurony (BA9s)1---1.19 "1€1.56
LUMAPRO 21U634 miniatűr lámpa 1866 T3 1/4 6.3v | AB6JZU 21U63418665000 XNUMX óra.Miniatűr szurony (BA9s)1.6---1.19 "1€2.20
LUMAPRO 2FMH9 miniatűr lámpa 1847 0.25w T3 1/4 6.3v - 10 db -os csomag | AB9VPJ 2FMH918475000 XNUMX óra.Miniatűr szurony (BA9s)0.3150mA40.43 "1.19 "10€12.33
LUMAPRO 2FML4 miniatűr lámpa 1866 1.6w T3 1/4 6.3v - 10 darabos csomag | AB9VQH 2FML418665000 XNUMX óra.Miniatűr szurony (BA9s)1.6250mA80.43 "1.19 "10€16.02
LUMAPRO 2FML7 miniatűr lámpa 47 1w T3 1/4 6.3v - 10 darabos csomag | AB9VQL 2FML7473000 XNUMX óra.Miniatűr szurony (BA9s)1150mA60.43 "1.19 "10€8.68
LUMAPRO 2FMN2 miniatűr lámpa 259 1.5 W T3 1/4 6.3 V - 10 darabos csomag | AB9VQQ 2FMN22595000 XNUMX óra.Ék1.5250mA80.4 "1.06 "10€8.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMD5 miniatűr lámpa 555 1.58w T3 1/4 6.3v - 10 db-os csomag
€8.75 /csomag