Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 41506 csatlakozó anya, fekete oxid, 5/8-11 hüvelykes méret | AC4BTL 2YHD7

TE-CO 41506 csatlakozó anya, fekete oxid, 5/8-11 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4BTL Típus: 41506Kereszthivatkozás: 2YHD7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€11.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezFekete oxid
Fokozat5
Hossz1.625 "
Anyag1117 Steel
Min. Szakítószilárdság69,000 psi
Min. Hozam (PSI)58,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Rockwell Keménység85-90 Rockwell 15N skálán
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség1 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318160085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretHosszSzélességÁr
TE-CO 41501 csatlakozó anya, fekete oxid, 1/4-20 hüvelykes méret | AC4BTG 2YHD3 415011 / 4 "-205 / 8 "1 / 2 "€5.05
TE-CO 41502 csatlakozó anya, fekete oxid, 5/16-18 hüvelykes méret | AC4BTH 2YHD4 415025 / 16 "-187 / 8 "9 / 16 "€5.34
TE-CO 41503 csatlakozó anya, fekete oxid, 3/8-16 hüvelykes méret | AC4BTJ 2YHD5 415033 / 8 "-161"11 / 16 "€6.34
TE-CO 41505 csatlakozó anya, fekete oxid, 1/2-13 hüvelykes méret | AC4BTK 2YHD6 415051 / 2 "-131.25 "7 / 8 "€7.07
TE-CO 41507 csatlakozó anya, fekete oxid, 3/4-10 hüvelykes méret | AC4BTM 2YHD8 415073 / 4 "-101.875 "1.25 "€15.69
TE-CO 41509 csatlakozó anya, fekete oxid, 1-8 hüvelykes méret | AC4BTN 2YHD9 415091 "-82.5 "1.625 "€22.75

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 41506 csatlakozó anya, fekete oxid, 5/8-11 hüvelyk
€11.33 /Mértékegység