Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 41503 csatlakozó anya, fekete oxid, 3/8-16 hüvelykes méret | AC4BTJ 2YHD5

TE-CO 41503 csatlakozó anya, fekete oxid, 3/8-16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4BTJ Típus: 41503Kereszthivatkozás: 2YHD5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€6.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezFekete oxid
Fokozat5
Hossz1"
Anyag1117 Steel
Min. Szakítószilárdság69,000 psi
Min. Hozam (PSI)58,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Rockwell Keménység85-90 Rockwell 15N skálán
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318160085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretHosszSzélességÁr
TE-CO 41501 csatlakozó anya, fekete oxid, 1/4-20 hüvelykes méret | AC4BTG 2YHD3 415011 / 4 "-205 / 8 "1 / 2 "€5.05
TE-CO 41502 csatlakozó anya, fekete oxid, 5/16-18 hüvelykes méret | AC4BTH 2YHD4 415025 / 16 "-187 / 8 "9 / 16 "€5.34
TE-CO 41505 csatlakozó anya, fekete oxid, 1/2-13 hüvelykes méret | AC4BTK 2YHD6 415051 / 2 "-131.25 "7 / 8 "€7.07
TE-CO 41506 csatlakozó anya, fekete oxid, 5/8-11 hüvelykes méret | AC4BTL 2YHD7 415065 / 8 "-111.625 "1 1 / 16 "€11.33
TE-CO 41507 csatlakozó anya, fekete oxid, 3/4-10 hüvelykes méret | AC4BTM 2YHD8 415073 / 4 "-101.875 "1.25 "€15.69
TE-CO 41509 csatlakozó anya, fekete oxid, 1-8 hüvelykes méret | AC4BTN 2YHD9 415091 "-82.5 "1.625 "€22.75

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 41503 csatlakozó anya, fekete oxid, 3/8-16 hüvelyk
€6.34 /Mértékegység