Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS WE2M Dura-Flex metrikus elem, poliéter-uretán, WE2 méret, 7500 ford./perc | BB3PCU

TB WOODS WE2M Dura-Flex metrikus elem, poliéter-uretán, WE2 méret, 7500 ford./perc

Raktáron
Tétel: BB3PCU Modell: WE2M
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
€160.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFánk kapcsoló elem
Capscrew méretM6-1 x 12
Csatlakozó méreteWE2
Átm. kívüli elem.94 mm
Elem típusaAbroncscsatlakozó elem
Elem szélessége78mm
HP besorolás @ 100 RPM0.3 hp
HP besorolás @ 1150 RPM3.5
HP besorolás @ 1200 RPM3.6
HP besorolás @ 1750 RPM5.3
HP besorolás @ 1800 RPM5.4 hp
HP besorolás @ 300 RPM0.9
HP besorolás @ 3450 RPM10
HP besorolás @ 3600 RPM10 hp
HP besorolás @ 50 RPM0.15
HP besorolás @ 690 RPM2.1
HP besorolás @ 870 RPM2.6
Betét beillesztéseStandard
AnyagPoliéter-uretán
Max. Szögeltolódás4 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)1.6 mm
Max. FORDULAT7500 RPM
Dia kívül.94 mm
A termék típusaDura-Flex metrikus elem
Névleges nyomaték22
MéretWE2
merevség3170 lb.-in./rad.
Hőmérséklet Értékelés-40-93 C fok
Torziós merevség (fok / belső-font)3,170 font / rad
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135

Termékváltozatok

TermékekModellMéretCapscrew méretCsatlakozó méreteÁtm. kívüli elem.Max. SzögeltolódásMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. FORDULATDia kívül.Ár
TB WOODS WE5M Dura-Flex metrikus elem, poliéter-uretán, WE5 méret, 7500 ford./perc | AL4PLT WE5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 fok1.6 mm7500 RPM137 mm€190.89
ajánlatkérés
TB WOODS WE20M Dura-Flex metrikus elem, poliéter-uretán, WE20 méret, 6600 ford./perc | BA9LUL WE20MWE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 fok2.4 mm6600 RPM-€379.12
TB WOODS WE3M Dura-Flex metrikus elem, poliéter-uretán, WE3 méret, 7500 ford./perc | BA9TQZ WE3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 fok1.6 mm7500 RPM108 mm€181.86
TB WOODS WES3M Dura-Flex metrikus elem, poliéter-uretán, WE3 méret, 7500 ford./perc | BB2KLT WES3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 fok1.6 mm7500 RPM-€230.98
TB WOODS WES70M Dura-Flex metrikus elem, poliéter-uretán, WE70 méret, 2600 ford./perc | BB4VGC WES70MWE70M12-1.75 x 20WE70356 mm2 fok3.2 mm2600 ford./perc, 3600 ford-€1,743.62
TB WOODS WES5M Dura-Flex metrikus elem, poliéter-uretán, WE5 méret, 7500 ford./perc | BB6ADE WES5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 fok1.6 mm7500 RPM137 mm€354.17
TB WOODS WES20M Dura-Flex metrikus elem, poliéter-uretán, WE20 méret, 4800 ford./perc | BB6BDH WES20MWE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 fok2.4 mm4800 ford./perc, 6600 RPM-€517.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WE2M Dura-Flex metrikus elem, poliéter-uretán, WE2 méret, 7500 ford./perc
€160.03 /Mértékegység