MAIN FILTER INC. MF0410725 Felpörgetett szűrő, üveg/víz eltávolítás, 10 mikronos, Buna tömítés, 8.307 hüvelyk magasság | CF9AMB A111GW109

MAIN FILTER INC. MF0410725 Felpörgetett szűrő, üveg/víz eltávolítás, 10 mikronos besorolás, Buna tömítés, 8.307 hüvelyk magasság

Tétel: CF9AMB Modell: MF0410725Kereszthivatkozás: A111GW109 '
€110.51 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD3.78 "
Szűrő MediaÜveg/víz eltávolítása
Magasság8.307 "
um10
Tömítés típusa
Top OD3.78 "

Termék részletek:

    • Csere FILTREC A111GW109

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőméretAlsó ODBurst nyomásMagasságumTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0058013 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 10 mikronos besorolás, Buna Seal, 8.75 hüvelykes magasság | CF6VYK A111C109 MF0058013601 négyzetméter Hüvelyk3.75 "3048.75 "103.75 "24.0372€23.83
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058015 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Buna Seal, 8.75 hüvelykes magasság | CF6VYM A111C259 MF0058015601 négyzetméter Hüvelyk3.75 "3048.75 "203.75 "24.0372€23.83
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058017 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos besorolás, Buna Seal, 8.75 hüvelykes magasság | CF6VYN A111G039 MF0058017472 négyzetméter Hüvelyk3.75 "304 PSI8.75 "33.75 "46.21-€64.53
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058019 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 5 mikronos, Buna Seal, 8.75 hüvelykes magasság | CF6VYQ A111G069 MF0058019472 négyzetméter Hüvelyk3.75 "304 PSI8.75 "53.75 "46.21-€64.53
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058021 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 10 mikronos besorolás, Buna Seal, 8.75 hüvelykes magasság | CF6VYT A111G109 MF0058021472 négyzetméter Hüvelyk3.75 "304 PSI8.75 "103.75 "46.21-€60.37
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058023 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 25 mikronos besorolás, Buna Seal, 8.75 hüvelykes magasság | CF6VYV A111G259 MF0058023472 négyzetméter Hüvelyk3.75 "304 PSI8.75 "253.75 "42.38-€60.37
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0410674 Felpörgetett szűrő, cellulóz/vízeltávolító, 3 mikronos, tömítés, 7.13 hüvelyk magasság | CF9AKG A111CW039 MF0410674-3.75 "-7.13 "-3.75 "--€36.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0410725 Felpörgetett szűrő, üveg/víz eltávolítás, 10 mikronos besorolás, Buna tömítés, 8.307 hüvelyk magasság
€110.51 /Mértékegység