TB WOODS HSH80 HSH Form Flex kuplung, 80 méretű, 685000 lb.-in. Nyomaték, 1200 ford./perc | CD6TVD

TB WOODS HSH80 HSH Form Flex csatlakozó, 80 méretű, 685000 1200 lb.-in. Nyomaték, XNUMX ford./perc

Tétel: CD6TVD Modell: HSH80
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés0.33 fok
Csatlakozó mérete80
A méret22 "
B mérete26.87 "
D dimenzió11.37 "
F méret7 3 / 4 "
G dimension1.56 "
H méret13.75 "
Szabadvégű lebegés +/-0.136 "
HP besorolás @ 100 RPM1087 hp
Tehetetlenség58700 font négyzetméter ft.
Max. Furat9.12 "
Max. FORDULAT1200 RPM
Csúcs O / L nyomaték1027500 lb.-in.
Névleges nyomaték685000 lb.-in.
Méret80
Súly1030 lbs.

Termékváltozatok

TermékekModellSzabadvégű lebegés +/-Csatlakozó méreteA méretTehetetlenségMax. FuratMax. FORDULATCsúcs O / L nyomatékMéretÁr
TB WOODS HSH22 HSH Form Flex csatlakozó, 22 méretű, 9500 lb.-in. Nyomaték, 3800 ford./perc | CD6TUQ HSH220.036 "225.88 "75.6 font négyzetméter ft.2 3 / 4 "3800 RPM14250 lb.-in.22mm-
ajánlatkérés
TB WOODS HSH26 HSH Form Flex kuplung, 26 méretű, 16000 lb.-in. Nyomaték, 3300 ford./perc | CD6TUR HSH260.044 "266.88 "152 font négyzetméter ft.3 1 / 4 "3300 RPM24000 lb.-in.26mm-
ajánlatkérés
TB WOODS HSH31 HSH Form Flex kuplung, 31 méretű, 24000 lb.-in. Nyomaték, 2800 ford./perc | CD6TUT HSH310.052 "318.12 "390 font négyzetméter ft.3.12 ", 4.13"2800 rpm36000 lb.-in.31-
ajánlatkérés
TB WOODS HSH35 HSH Form Flex csatlakozó, 35 méretű, 44000 lb.-in. Nyomaték, 2600 ford./perc | CD6TUU HSH350.056 "359.12 "738 font négyzetméter ft.3.62", 4 1/2"2600 RPM66000 lb.-in.35mm-
ajánlatkérés
TB WOODS HSH37 HSH Form Flex kuplung, 37 méretű, 60000 lb.-in. Nyomaték, 2500 ford./perc | CD6TUV HSH370.062 "3710.06 "1090 font négyzetméter ft.3 3/4", 4.63"2500 RPM90000 lb.-in.37-
ajánlatkérés
TB WOODS HSH42 HSH Form Flex csatlakozó, 42 méretű, 73000 lb.-in. Nyomaték, 2400 ford./perc | CD6TUW HSH420.067 "4211 "1710 font négyzetméter ft.4 1/4", 5"2400 rpm109500 lb.-in.42mm-
ajánlatkérés
TB WOODS HSH45 HSH Form Flex csatlakozó, 45 méretű, 99000 lb.-in. Nyomaték, 2250 ford./perc | CD6TUX HSH450.072 "4511.87 "2510 font négyzetméter ft.4 1/2", 5 1/2"2250 RPM148500 lb.-in.45-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS HSH80 HSH Form Flex csatlakozó, 80 méretű, 685000 1200 lb.-in. Nyomaték, XNUMX ford./perc