WATTS ICV-125-2-2-T sorozatú öntöttvas lapka visszacsapó szelepek


Szűrő
Test anyaga: Öntöttvas , Testminta: Egyenes , Testforma: Egyenes , Lemez anyaga: Alumínium bronz , Bemeneti csatlakozás: Ostya , Bemeneti típus: Ostya , Max. Munkahelyi nyomás: 200 PSI , Mfr. Sorozat: ICV-125-2-2-T , Kimeneti csatlakozás: Ostya , Kimenet típusa: Ostya , Ülés anyaga: EPDM
StílusModellLemez típusaBemeneti méretMin. HőmérsékletKimeneti méretNyomás értékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
ICV-125-2-2-T 4
Dupla korongos ostya4"-40 fok F4"13.8 Bar CWP 66 C fokon Bar€1,531.84
ajánlatkérés
A
ICV-125-2-2-T 2
Ostya2"-40 fok F2"13.8 bar CWP 66 ° C bar-on€725.33
ajánlatkérés
A
ICV-125-2-2-T 12
Ostya12 "-40 fok F12 "13.8 bar CWP 66 ° C bar-on€8,884.89
B
ICV-125-2-2-T 3
Ostya3"-40 ° F3"13.8 bar CWP 66 ° C bar-on€1,209.26
ajánlatkérés
A
ICV-125-2-2-T 2 1/2
Ostya2-1 / 2 "-40 fok F2-1 / 2 "13.8 bar CWP 66 ° C bar-on€1,149.65
ajánlatkérés
A
ICV-125-2-2-T 5
Ostya5"-40 fok F5"13.8 bar CWP 66 ° C bar-on€2,488.35
ajánlatkérés
A
ICV-125-2-2-T 8
Ostya8"-40 fok F8"13.8 bar CWP 66 ° C bar-on€4,189.73
A
ICV-125-2-2-T 10
Ostya10 "-40 fok F10 "13.8 bar CWP 66 ° C bar-on€6,630.79
A
ICV-125-2-2-T 6
Ostya6"-40 fok F6"13.8 bar CWP 66 ° C bar-on€2,722.61
ajánlatkérés

ICV-125-2-2-T sorozatú öntöttvas lapka visszacsapó szelepek

A Watt ICV-125-2-2-T sorozatú szelet visszacsapó szelepei ideálisak a fordított folyadékáramlás és a vízkalapács vezérlésére a vízvezetékekben ipari és kereskedelmi HVAC-beállításokban. Akár 200 PSI nyomást is kibírnak, és EPDM ülésekkel vannak felszerelve, biztosítva a szivárgásmentes és szoros tömítést. Ezek a visszacsapó szelepek öntöttvas testekkel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében. PTFE csapágyakkal, tárcsalapokkal, zsanér- és ütközőcsapokkal, acéldugóval, szemcsavarokkal és rozsdamentes acél rugóval szállítják őket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?