SCHNEIDER ELECTRIC Torony fényjelző rétegek


Szűrő
Aktuális rajz: 70mA , Átmérő: 60mm , Magasság: 3.5 " , Ház anyaga: PBT és ABS , Hossz: 5.2 " , NEMA minősítés: IP54 , Üzemi hőmérséklet: -25 foktól 50 fokig , Értékelés: IP54 , Hangszint: 85dB @ 1m , Feszültség: 24 VAC/DC , Szélesség: 3.6 "
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
XVUC9S
Fekete€466.91
B
XVUC9SQ
Ezüst€366.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?