TB WOODS GR444 GR Form Flex kuplung, 444 Méret, 435000 lb.-in. Nyomaték, 3800 ford./perc | CE6EEW

TB WOODS GR444 GR Form Flex csatlakozó, 444 Méret, 435000 3800 lb.-in. Nyomaték, XNUMX ford./perc

Tétel: CE6EEW Modell: GR444
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés0.33 fok
Csatlakozó mérete444
A méret16.38 "
B mérete15.09 "
D dimenzió1.09 "
F méret7"
Szabadvégű lebegés +/-0.055 "
HP besorolás @ 100 RPM690 hp
Tehetetlenség8422 font négyzetméter ft.
Max. Furat200 ", 7"
Max. FORDULAT3800 RPM
Csúcs O / L nyomaték870000 lb.-in.
Névleges nyomaték435000 lb.-in.
Szabványos agyméret10.52 "
Súly291.5 lbs.

Termékváltozatok

TermékekModellHub méreteSzögbeli eltérésCsatlakozó méreteTehetetlenségMax. SzögeltolódásMax. FuratMax. Bore O/SMax. FORDULATÁr
TB WOODS GR311 GR Form Flex Kuplung, 311 Méret, 11000 lb.-in. Nyomaték, 8000 ford./perc | CE6EEM GR311-0.5 fok31141.5 font négyzetméter ft.-2.813 ", 78", 86 "3 1 / 8 "8000 RPM-
ajánlatkérés
TB WOODS GR321 GR Form Flex Kuplung, 321 Méret, 20500 lb.-in. Nyomaték, 7400 ford./perc | CE6EEN GR3214.57 "0.5 fok32177.6 font négyzetméter ft.0.5 fok. / lemezcsomag3 ", 83", 90 "3 1 / 4 "7400 RPM-
ajánlatkérés
TB WOODS GR332 GR Form Flex Kuplung, 321 Méret, 20500 lb.-in. Nyomaték, 7400 ford./perc | CE6EEP GR332-0.5 fok332143 font négyzetméter ft.-3.188 ", 87", 95 "3.438 "6600 RPM-
ajánlatkérés
TB WOODS GR346 GR Form Flex Kuplung, 346 Méret, 46000 lb.-in. Nyomaték, 6100 ford./perc | CE6EEQ GR346-0.5 fok346271 font négyzetméter ft.-107" , 117" , 3 3/4"4 1 / 4 "6100 RPM-
ajánlatkérés
TB WOODS GR380 GR Form Flex Kuplung, 380 Méret, 80000 lb.-in. Nyomaték, 5500 ford./perc | CE6EER GR3806.3 "0.5 fok380469 font négyzetméter ft.0.5 fok. / lemezcsomag105" , 118" , 3 3/4"4 1 / 4 "5500 RPM-
ajánlatkérés
TB WOODS GR412 GR Form Flex kuplung, 412 Méret, 120000 5200 lb.-in. Nyomaték, 6 ford./perc | CEXNUMXEET GR412-0.33 fok412935 font négyzetméter ft.-120" , 135" , 4 1/2"4 3 / 4 "5200 RPM-
ajánlatkérés
TB WOODS GR419 GR Form Flex Kuplung, 419 Méret, 190000 lb.-in. Nyomaték, 4600 ford./perc | CE6EEU GR419-0.33 fok4192092 font négyzetméter ft.-130" , 150" , 4 1/2"5 1 / 2 "4600 RPM-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS GR444 GR Form Flex csatlakozó, 444 Méret, 435000 3800 lb.-in. Nyomaték, XNUMX ford./perc