TB WOODS GR332 GR Form Flex Kuplung, 321 Méret, 20500 lb.-in. Nyomaték, 7400 ford./perc | CE6EEP

TB WOODS GR332 GR Form Flex csatlakozó, 321 Méret, 20500 7400 lb.-in. Nyomaték, XNUMX ford./perc

Tétel: CE6EEP Modell: GR332
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés0.5 fok
Csatlakozó mérete332
A méret7.2 "
B mérete6.62 "
D dimenzió0.62 "
F méret3 1 / 2 "
Szabadvégű lebegés +/-0.015 "
HP besorolás @ 100 RPM51 hp
Tehetetlenség143 font négyzetméter ft.
Max. Furat3.188 ", 87", 95 "
Max. Bore O/S3.438 "
Max. FORDULAT6600 RPM
O/S Hub mérete4.95 "
Csúcs O / L nyomaték64000 lb.-in.
Névleges nyomaték32000 lb.-in.
Szabványos agyméret4 1 / 2 "
Súly26.2 lbs.

Termékváltozatok

TermékekModellHub méreteSzögbeli eltérésCsatlakozó méreteTehetetlenségMax. SzögeltolódásMax. FuratMax. Bore O/SMax. FORDULATÁr
TB WOODS GR311 GR Form Flex Kuplung, 311 Méret, 11000 lb.-in. Nyomaték, 8000 ford./perc | CE6EEM GR311-0.5 fok31141.5 font négyzetméter ft.-2.813 ", 78", 86 "3 1 / 8 "8000 RPM-
ajánlatkérés
TB WOODS GR321 GR Form Flex Kuplung, 321 Méret, 20500 lb.-in. Nyomaték, 7400 ford./perc | CE6EEN GR3214.57 "0.5 fok32177.6 font négyzetméter ft.0.5 fok. / lemezcsomag3 ", 83", 90 "3 1 / 4 "7400 RPM-
ajánlatkérés
TB WOODS GR346 GR Form Flex Kuplung, 346 Méret, 46000 lb.-in. Nyomaték, 6100 ford./perc | CE6EEQ GR346-0.5 fok346271 font négyzetméter ft.-107" , 117" , 3 3/4"4 1 / 4 "6100 RPM-
ajánlatkérés
TB WOODS GR380 GR Form Flex Kuplung, 380 Méret, 80000 lb.-in. Nyomaték, 5500 ford./perc | CE6EER GR3806.3 "0.5 fok380469 font négyzetméter ft.0.5 fok. / lemezcsomag105" , 118" , 3 3/4"4 1 / 4 "5500 RPM-
ajánlatkérés
TB WOODS GR412 GR Form Flex kuplung, 412 Méret, 120000 5200 lb.-in. Nyomaték, 6 ford./perc | CEXNUMXEET GR412-0.33 fok412935 font négyzetméter ft.-120" , 135" , 4 1/2"4 3 / 4 "5200 RPM-
ajánlatkérés
TB WOODS GR419 GR Form Flex Kuplung, 419 Méret, 190000 lb.-in. Nyomaték, 4600 ford./perc | CE6EEU GR419-0.33 fok4192092 font négyzetméter ft.-130" , 150" , 4 1/2"5 1 / 2 "4600 RPM-
ajánlatkérés
TB WOODS GR424 GR Form Flex Kuplung, 424 Méret, 300000 4200 lb.-in. Nyomaték, 6 ford./perc | CEXNUMXEEV GR4249.57 "0.33 fok4244936 font négyzetméter ft.0.33 fok. / lemezcsomag190 ", 6.625"-4200 RPM-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS GR332 GR Form Flex csatlakozó, 321 Méret, 20500 7400 lb.-in. Nyomaték, XNUMX ford./perc