TB WOODS 8MPCC220036 QT Power Chain II Belt Sprocket, Polyurethane, 36mm Belt Width, 2200mm Pitch Length | CD6RWX

TB WOODS 8MPCC220036 QT Power Chain II szíj lánckerék, poliuretán, 36 mm szíj szélesség, 2200 mm osztáshossz

Tétel: CD6RWX Típus: 8MPCC220036
€423.50 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességváltó lánckerék
Öv szélessége36mm
Anyagpoliuretán
Fogak száma275
Fogazott oldalak száma1
Működési hőmérséklet.-65 - 185 Deg. F
Hangmagasság210-005.02
Raszter hossza2200mm
EllenállásTűzálló, olajálló
EllenállóLO102870
Súly0.9 font.

Termékváltozatok

TermékekModellHub helyeÖv szélességeFurat típusaTehetetlenség WRBelül Dia.AnyagMax. FORDULATFogak számaÁr
TB WOODS 14MPC112S125 QT Power Chain II szíj lánckerék, öntöttvas, 125 mm-es szíjszélesség, 19.65 hüvelyk osztásköz átm. | AM9JWN 14MPC112S125-125mmKúpos reteszelő persely125 font négyzetméter ft.16.75 "Öntöttvas1280 RPM112€1,777.86
ajánlatkérés
TB WOODS 14MPC112S37 QT Power Chain II szíj lánckerék, öntöttvas, 8.75 hüvelykes agy átm., 37 mm szíj szélesség | AM9JWP 14MPC112S37-37mmKúpos reteszelő persely29.7 font négyzetméter ft.16.75 "Öntöttvas1280 RPM112€1,076.47
ajánlatkérés
TB WOODS 14MPC140S37 QT Power Chain II szíj lánckerék, öntöttvas, 8.75 hüvelykes agy átm., 37 mm szíj szélesség | AM9JWQ 14MPC140S37-37mmKúpos reteszelő persely68.9 font négyzetméter ft.21.31 "Öntöttvas1030 RPM140€1,411.13
ajánlatkérés
TB WOODS 14MPC140S68 QT Power Chain II szíj lánckerék, öntöttvas, 10 hüvelykes agy átm., 68 mm szíj szélesség | AM9JWR 14MPC140S68-68mmKúpos reteszelő persely107 font négyzetméter ft.21.25 "Öntöttvas1030 RPM140€1,734.64
ajánlatkérés
TB WOODS 14MPC140S90 QT Power Chain II szíj lánckerék, öntöttvas, 11 hüvelykes agy átm., 90 mm szíj szélesség | AM9JWT 14MPC140S90-90mmKúpos reteszelő persely139 font négyzetméter ft.21.19 "Öntöttvas1030 RPM140€1,892.63
ajánlatkérés
TB WOODS 14MPC168S125 QT Power Chain II szíj lánckerék, öntöttvas, 17 hüvelykes agy átm., 125 mm szíj szélesség | AM9JWU 14MPC168S125-125mmKúpos reteszelő persely413 font négyzetméter ft.25.63 "Öntöttvas860 RPM168€2,946.03
ajánlatkérés
TB WOODS 14MPC168S68 QT Power Chain II szíj lánckerék, öntöttvas, 10.5 hüvelykes agy átm., 68 mm szíj szélesség | AM9JWV 14MPC168S68-68mmKúpos reteszelő persely218 font négyzetméter ft.25.75 "Öntöttvas860 RPM168€2,303.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 8MPCC220036 QT Power Chain II szíj lánckerék, poliuretán, 36 mm szíj szélesség, 2200 mm osztáshossz
€423.50 /Mértékegység