Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 8MPC38S62 QT Power Chain II Belt Sprocket, Ductile Iron, 62mm Belt Width, 3.81 inch Pitch Dia. | AX4YBQ

TB WOODS 8MPC38S62 QT Power Chain II szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 62 mm-es szíjszélesség, 3.81 hüvelyk osztásköz átm.

Raktáron
Tétel: AX4YBQ Típus: 8MPC38S62

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€330.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességváltó lánckerék
Öv szélessége62mm
Furat típusaKúpos reteszelő persely
persely1610
E méret0"
L méret1"
M méret1.91 "
Arc szélessége2.91 "
Agy hossza1"
Tehetetlenség WR0.05 font négyzetméter ft.
Belül Dia.3.15 "
AnyagLágyvas
Max. FORDULAT10190 RPM
Fogak száma38
Dia kívül.3 3 / 4 "
Hangmagasság180-036
Pitch Dia.3.81 "
RPM magas10,190RPM
Súly4 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8

Termékváltozatok

TermékekModellHub helyeÖv szélességeFurat típusaTehetetlenség WRBelül Dia.AnyagMax. FORDULATFogak számaÁr
TB WOODS 14MPC112S125 QT Power Chain II szíj lánckerék, öntöttvas, 125 mm-es szíjszélesség, 19.65 hüvelyk osztásköz átm. | AM9JWN 14MPC112S125-125mmKúpos reteszelő persely125 font négyzetméter ft.16.75 "Öntöttvas1280 RPM112€1,777.86
ajánlatkérés
TB WOODS 14MPC112S37 QT Power Chain II szíj lánckerék, öntöttvas, 8.75 hüvelykes agy átm., 37 mm szíj szélesség | AM9JWP 14MPC112S37-37mmKúpos reteszelő persely29.7 font négyzetméter ft.16.75 "Öntöttvas1280 RPM112€1,076.47
ajánlatkérés
TB WOODS 14MPC140S37 QT Power Chain II szíj lánckerék, öntöttvas, 8.75 hüvelykes agy átm., 37 mm szíj szélesség | AM9JWQ 14MPC140S37-37mmKúpos reteszelő persely68.9 font négyzetméter ft.21.31 "Öntöttvas1030 RPM140€1,411.13
ajánlatkérés
TB WOODS 14MPC140S68 QT Power Chain II szíj lánckerék, öntöttvas, 10 hüvelykes agy átm., 68 mm szíj szélesség | AM9JWR 14MPC140S68-68mmKúpos reteszelő persely107 font négyzetméter ft.21.25 "Öntöttvas1030 RPM140€1,734.64
ajánlatkérés
TB WOODS 14MPC140S90 QT Power Chain II szíj lánckerék, öntöttvas, 11 hüvelykes agy átm., 90 mm szíj szélesség | AM9JWT 14MPC140S90-90mmKúpos reteszelő persely139 font négyzetméter ft.21.19 "Öntöttvas1030 RPM140€1,892.63
ajánlatkérés
TB WOODS 14MPC168S125 QT Power Chain II szíj lánckerék, öntöttvas, 17 hüvelykes agy átm., 125 mm szíj szélesség | AM9JWU 14MPC168S125-125mmKúpos reteszelő persely413 font négyzetméter ft.25.63 "Öntöttvas860 RPM168€2,946.03
ajánlatkérés
TB WOODS 14MPC168S68 QT Power Chain II szíj lánckerék, öntöttvas, 10.5 hüvelykes agy átm., 68 mm szíj szélesség | AM9JWV 14MPC168S68-68mmKúpos reteszelő persely218 font négyzetméter ft.25.75 "Öntöttvas860 RPM168€2,303.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 8MPC38S62 QT Power Chain II szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 62 mm-es szíjszélesség, 3.81 hüvelyk osztásköz átm.
€330.68 /Mértékegység