Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 8JS Sure-Flex Plus csatlakozóhüvely, 8-as méret, 4500 RPM, 1475 in-lb | AG3EDJ 32ZP67

TB WOODS 8JS Sure-Flex Plus csatlakozóhüvely, 8-as méret, 4500 RPM, 1475 in-lb

Raktáron
Tétel: AG3EDJ Modell: 8JSKereszthivatkozás: 32ZP67
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
€141.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSure-Flex hüvely
Testnevelés8JES
Alkatrész WR²0.0298 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete8
HP besorolás @ 100 RPM2.3 hp
HP besorolás @ 1200 RPM28.08
HP besorolás @ 1800 RPM42 hp
HP besorolás @ 3600 RPM84 hp
Betét beillesztéseEgy darabból álló
AnyagEPDM
Max. Szögrés eltolódása0.094 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.02 "
Max. FORDULAT4500 rpm
Működési hőmérséklet.-30 és +275 fok között. F
Dia kívül.5 1 / 16 "
Névleges nyomaték1475 lb.-in.
Torziós merevség (fok / belső-font)4335 lb.-in./rad.
Súly1.13 lbs.
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4635
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8483608000

Termék részletek:

    • A TB Wood 8JS tengelykapcsoló hüvelye alkalmas tengelyeltérések és nyomatékátvitel kezelésére szivattyúkban, kompresszorokban, keverőkben, elektromos motorokban és szállítószalagokban
    • Egy darabból álló, osztott EPDM gumi konstrukció a kopás elleni védelem érdekében, valamint 4 irányú hajlító hatás az ütések, rázkódások, eltolódások elnyelésére és a véglebegésre
    • 7-21 fokos torsinol felszámolást tartalmaz
    • ATEX-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellBetét beillesztéseCsatlakozó méreteAnyagNévleges nyomatékMax. FORDULATDia kívül.Torziós merevség (fok / belső-font)Ár
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus csatlakozóhüvely betét, neoprén, 3-as méret | AG3DVX 32ZP84 3JNSEgy darabból álló3Neoprén78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€28.27
TB WOODS 4JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 7600, OD 2-5/16 hüvelyk, 4-es méret | AG3DVY 32ZP85 4JNSEgy darabból álló4Neoprén156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€37.39
TB WOODS 5JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 7600, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-ös méret | AG3DVZ 32ZP86 5JNSEgy darabból álló5Neoprén312 lb.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lb.-in./rad.€60.65
TB WOODS 6JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Méret 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSEgy darabból álló6Neoprén585 lb.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lb.-in./rad.€89.07
TB WOODS 3J csatlakozóhüvely betét, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 hüvelyk, névleges nyomaték 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JEgy darabból álló3EPDM78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€16.69
TB WOODS 4J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 hüvelyk, 4-es méret | AG3ECX 32ZP55 4JEgy darabból álló4EPDM156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€23.57
TB WOODS 5J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-ös méret | AG3ECY 32ZP56 5JEgy darabból álló5EPDM312 lb.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lb.-in./rad.€47.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 8JS Sure-Flex Plus csatlakozóhüvely, 8-as méret, 4500 RPM, 1475 in-lb
€141.57 /Mértékegység