HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Nyomógombos függőállomások


Szűrő
Akció: Pillanatnyi , Aktor típusa: Push Button , Kapcsolat értékelése: 6 A @ 120 V, 3 A @ 240 V , Ház típusa: NEMA 4X , Expozíciós feltételek: Beltéri és kültéri , Ház színe: Sárga , IP besorolás: 66 , Hossz: 9.13 " , Szerelési mód: Kábel , NEMA minősítés: 4X , Operátorok száma: 2 , Üzemi hőmérséklet: -75 - -40 C fok , fázis: 1 , Üzemeltető típusa: Push Button
StílusModellKapcsolatfelvételMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
CPB20
1NO / 1NC9.13 "2.38 "€327.17
A
CPB21
2Z2.38 "1.06 "€272.40

Nyomógombos függőállomások

A Hubbell Wiring Device-Kellems nyomógombos függőállomásokat daruk, csörlők és emelők távvezérlésére tervezték. Két gombbal rendelkeznek az egysebességes indításhoz és leállításhoz. Ezek a nyomógombos állomások akasztózsinórokra vannak felszerelve a könnyű elérhetőség érdekében. A nylon zsinór markolat biztonságosan tartja a zsinórokat, és megakadályozza az ívek meghajlását. A NEMA 4X és az IP 66 besorolás védelmet nyújt a kemény vegyszerek és a környezeti feltételek ellen. Válasszon a nyomógombos függesztett állomások széles választékából, amelyek két normál nyitott és egy normál nyitott és egy normál zárású változatban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?