PROTO Hideg vésőkészlet, hevederes


A Proto hidegvésőkészleteket kemény anyagok, például fém vagy falazat átvágására tervezték. Általában olyan anyagok vágására/formázására használják, amikor az anyag vastag, és az olyan eszközök, mint a fémfűrész vagy a bádogvágók nem megfelelőek.

Szűrő
Tether képes: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék) , Típus: Super Duty készlet
StílusModellHosszAnyagDarabszámMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A
J86C
-Szén szerszám acél55/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"€70.69
B
J86B
5-1/2, 5-3/8, 5-9/16, 6, 6-3/4, 7-3/8, 8"Edzett acél75/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"€122.62
C
J86000
6, 6-13/16, 7-5/8, 8-7/16, 9-1/4"S2 Acél53/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"€184.84

Jellemzők

  • A Proto hidegvésőkészletek S2 acélszerkezettel rendelkeznek, és különösen hőkezeltek a kiváló robusztusság és tartósság érdekében.
  • Fekete-oxid bevonattal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a korróziót, miközben növelik a szerszám élettartamát és teljesítményét.
  • Kézzel köszörült vágóélük van a pontos szögben a kemény fémek átvágásához.
  • Ezek a hidegvésők 20%-kal nagyobb ütőfelülettel rendelkeznek, mint a szabványos vésők, amelyek a vágóélt biztosítják.
  • Az egyik lapon egy csiszolt azonosító panel található, amelyen fekete betétben van feltüntetve a szerszám mérete és száma.

Gyakran ismételt kérdések

Mit értünk hideg véső alatt?

A hidegvéső elnevezés abból ered, hogy a kovácsok hidegen vágják a fémet, összehasonlítva más eszközökkel, amelyeket forrón vágtak.

Melyek a különféle hidegvésők?

A lapos hideg-, keresztmetszetű, kerek orrú és gyémánthegyű vésők négy fő típusa a hidegvésőknek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?