TB WOODS 14408M22W QT Power Chain Belt Sprocket, Neoprene, 22mm Belt Width, 1440mm Pitch Length, 180 Teeth | AK6XZZ

TB WOODS 14408M22W QT erőlánc-szíj lánckerék, neoprén, 22 mm-es szíjszélesség, 1440 mm-es osztáshossz, 180 fog

Tétel: AK6XZZ Típus: 14408M22W
€142.30 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességváltó lánckerék
Öv szélessége22mm
AnyagNeoprén
Fogak száma180
Fogazott oldalak száma1
Működési hőmérséklet.-35 - 200 Deg. F
Hangmagasság180-036
Raszter hossza1440mm
A termék típusaQT Power Chain®
EllenállásOlajálló
EllenállóLO102867
Súly0.4 lbs.

Termékváltozatok

TermékekModellHub helyeÖv szélességeFurat típusaTehetetlenség WRBelül Dia.AnyagMax. FORDULATFogak számaÁr
TB WOODS W228M12 QT erőlánc-szíj lánckerék, öntöttvas, 12 mm-es szíjszélesség, 2.206 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAT W228M121.63 "12mmKész a Keyway-nel--Öntöttvas11620 RPM22€185.40
ajánlatkérés
TB WOODS W228M22 QT erőlánc-szíj lánckerék, öntöttvas, 22 mm-es szíjszélesség, 2.206 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAU W228M221.63 "22mmKész a Keyway-nel--Öntöttvas11620 RPM22€220.63
ajánlatkérés
TB WOODS W228M60 QT erőlánc-szíj lánckerék, öntöttvas, 60 mm-es szíjszélesség, 2.206 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAV W228M601.63 "60mmKész a Keyway-nel0.01 font négyzetméter ft.-Öntöttvas11620 RPM22€277.80
ajánlatkérés
TB WOODS W248M12 QT erőlánc-szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 12 mm-es szíjszélesség, 2.406 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAW W248M12-12mmGyorsan válassza le a perselyt-1.34 "Lágyvas16230 RPM24€167.10
ajánlatkérés
TB WOODS W248M22 QT erőlánc-szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 22 mm-es szíjszélesség, 2.406 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAX W248M22-22mmGyorsan válassza le a perselyt-1.34 "Lágyvas16230 RPM24€237.10
ajánlatkérés
TB WOODS W248M60 QT erőlánc-szíj lánckerék, öntöttvas, 60 mm-es szíjszélesség, 2.406 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAY W248M601.81 "60mmKész a Keyway-nel0.01 font négyzetméter ft.-Öntöttvas10630 RPM24€307.51
ajánlatkérés
TB WOODS W268M12 QT erőlánc-szíj lánckerék, gömbgrafitos öntöttvas, 12 mm-es szíjszélesség, 2.607 hüvelyk osztásköz átm. | AK6XAZ W268M12-12mmGyorsan válassza le a perselyt-1.88 "Lágyvas14960 RPM26€168.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 14408M22W QT erőlánc-szíj lánckerék, neoprén, 22 mm-es szíjszélesség, 1440 mm-es osztáshossz, 180 fog
€142.30 /Mértékegység