Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04160.025.0050 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/4-28 Thread Size, 1/2 Inch Size, 100Pk | AB3DVG 1RMP2

NUCOR N04160.025.0050 Hatlapfejű csavar, 8-ös fokozat, 1/4-28 menetméret, 1/2 hüvelykes méret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AB3DVG Modell: N04160.025.0050Kereszthivatkozás: 1RMP2
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
€24.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
Átmérő1 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt1 / 2 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
utántöltőMfr. 00081-2408-450 sz
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret1 / 4-28
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5459
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04160.025.0050 Hatlapfejű csavar, 8-ös fokozat, 1/4-28 menetméret, 1/2 hüvelykes méret, 100 pk
€24.35 /csomag