Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 10H Sure-Flex Plus csatlakozóhüvely, 3600 RPM maximális fordulatszám, Hytrel | AG3EER 32ZR03

TB WOODS 10H Sure-Flex Plus csatlakozóhüvely, 3600 RPM maximális fordulatszám, Hytrel

Raktáron
Cikkszám: AG3EER Modell: 10HKereszthivatkozás: 32ZR03
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
€825.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSure-Flex hüvely
Testnevelés10H
Alkatrész WR²0.1654 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete10
HP besorolás @ 100 RPM18 hp
HP besorolás @ 1200 RPM216.10
HP besorolás @ 1800 RPM324 hp
HP besorolás @ 3600 RPM621 hp
Betét beillesztéseEgy darabból álló
AnyagHytrel
Max. Szögrés eltolódása0.032 "
Max. Szögeltolódás1/4 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.02 "
Max. FORDULAT3600 rpm
Működési hőmérséklet.-65 és +250 fok között. F
Dia kívül.7 1 / 16 "
Névleges nyomaték11350 lb.-in.
Torziós merevség (fok / belső-font)100000 lb.-in./rad.
Súly2.9 lbs.
Szélesség3.44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.323
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8483608000

Termék részletek:

A TB Woods 10H Sure-Flex Plus tengelykapcsoló hüvelyt erőátviteli rendszerekben használják, hogy megbízható és hatékony kapcsolatot biztosítsanak két forgó tengely között. Ez a csatlakozóhüvely alkalmas ventilátorokhoz, motorokhoz, kompresszorokhoz, szállítószalagokhoz, keverőkhöz és szivattyúkhoz, valamint számos egyéb ipari és kereskedelmi alkalmazáshoz.

Jellemzők:

  • A TB Woods 10H Sure-Flex Plus csatlakozóhüvely egy darabból álló szilárd kialakítással rendelkezik, amely növeli az általános megbízhatóságot és a hosszú élettartamot.
  • Ez a tengelykapcsoló hüvely Hytrel elasztomerből készült, így ellenáll a kopásnak, a vegyszereknek és a hőnek, hogy ellenálljon az erőátviteli alkalmazások igénybevételének és terhelésének.
  • Úgy tervezték, hogy 11350 3600 lb-inch névleges nyomatékkal és XNUMX-as maximális fordulatszámmal bírjon, így alkalmas nagy teljesítményű alkalmazásokhoz.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi az üzemi hőmérséklete ennek a TB Woods 10H Sure-Flex Plus tengelykapcsoló hüvelynek?

V. Ennek a tengelykapcsoló hüvelynek az üzemi hőmérséklete -65 és 250 °F között van.

K. Hogyan határozható meg a TB Woods 10H Sure-Flex Plus csatlakozóhüvely megfelelő mérete?

A.

  • Határozza meg az alkalmazott erőgép típusát, legyen az elektromos motor, belső égésű motor vagy más energiaforrás.
  • Értékelje a hajtott berendezés terhelésének jellegzetes jellemzőit, olyan szempontokat is magában foglalva, mint például az indítási nyomaték, a fordulatszám ingadozása, a lökésterhelés és más releváns paraméterek. Ezenkívül vegye figyelembe a szolgáltatási tényezőt, amely figyelembe veszi az alkalmazás munkaciklusát, valamint az esetleges időszakos vagy csúcsterheléseket.
  • Az erőgép teljesítménye és a terhelési igények alapján számítsa ki a tengelykapcsolóhoz szükséges tervezési lóerőt vagy tervezési nyomatékot.
  • A tervezési lóerő vagy nyomaték meghatározása után válassza ki a megfelelő tengelykapcsolót, amely megfelel a megadott követelményeknek. Vegye figyelembe a különféle tényezőket, beleértve a tengelykapcsoló típusát, méretét és speciális jellemzőit, amelyek összhangban vannak az alkalmazás igényeivel.

Termékváltozatok

TermékekModellBetét beillesztéseCsatlakozó méreteAnyagNévleges nyomatékMax. FORDULATDia kívül.Torziós merevség (fok / belső-font)Ár
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus csatlakozóhüvely betét, neoprén, 3-as méret | AG3DVX 32ZP84 3JNSEgy darabból álló3Neoprén78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€28.27
TB WOODS 4JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 7600, OD 2-5/16 hüvelyk, 4-es méret | AG3DVY 32ZP85 4JNSEgy darabból álló4Neoprén156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€37.39
TB WOODS 5JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 7600, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-ös méret | AG3DVZ 32ZP86 5JNSEgy darabból álló5Neoprén312 lb.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lb.-in./rad.€60.65
TB WOODS 6JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Méret 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSEgy darabból álló6Neoprén585 lb.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lb.-in./rad.€89.07
TB WOODS 3J csatlakozóhüvely betét, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 hüvelyk, névleges nyomaték 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JEgy darabból álló3EPDM78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€16.69
TB WOODS 4J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 hüvelyk, 4-es méret | AG3ECX 32ZP55 4JEgy darabból álló4EPDM156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€23.57
TB WOODS 5J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-ös méret | AG3ECY 32ZP56 5JEgy darabból álló5EPDM312 lb.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lb.-in./rad.€47.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 10H Sure-Flex Plus csatlakozóhüvely, 3600 RPM maximális fordulatszám, Hytrel
€825.57 /Mértékegység