Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 1040T10AK Horizontal Accessory Kit, 1040 Size, 1.625 Inch Max. Bore, 2204 lbs.-in. Torque | BB8FXM

TB WOODS 1040T10AK vízszintes tartozékkészlet, 1040 méret, 1.625 hüvelyk, max. Furat, 2204 lb.-in. Nyomaték

Raktáron
Tétel: BB8FXM Típus: 1040T10AK
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
€259.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiegészítő készlet
Csatlakozás teljes hossza4.13 "
Csatlakozó mérete1040
Csatlakozósúly7.1 lbs.
Csatlakozó WR11 font négyzetméter ft.
Borító külső átmérője4.65 "
Fedél szélessége2.76 "
Rés0.13 "
HP besorolás @ 100 RPM3.5 hp
AnyagRács, alumínium burkolat, tömítések, tömítés, vasalat
Max. Furat1 5 / 8 "
Max. FORDULAT4500 rpm
A termék típusaVízszintes tartozék készlet
Névleges nyomaték2204 lb.-in.
Méret1040
Súly2.4 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08

Termék részletek:

    • Rács, alumínium burkolat, tömítések, tömítés, hardver

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FuratCsatlakozás teljes hosszaCsatlakozó méreteMax. FORDULATTeljes hosszMéretSúlyCsatlakozósúlyÁr
TB WOODS 1020T10AK vízszintes tartozékkészlet, 1020-as méret, 1.125 hüvelyk, max. Furat, 460 lb.-in. Nyomaték | AM3LYM 1020T10AK1 1 / 8 "3.86 "10204500 rpm-10201.8 lbs.4 lbs.€218.93
ajánlatkérés
TB WOODS 1030T10AK vízszintes tartozékkészlet, 1030-as méret, 1.375 hüvelyk, max. Furat, 1319 lb.-in. Nyomaték | AM3LYN 1030T10AK1 3 / 8 "3.86 "10304500 rpm3.86 "10302.2 font.5.3 lbs.€268.53
ajánlatkérés
TB WOODS 1050T10AK vízszintes tartozékkészlet, 1050-es méret, 1.875 hüvelyk, max. Furat, 3850 lb.-in. Nyomaték | AM3LYQ 1050T10AK1 7 / 8 "4.88 "10504500 rpm4.88 "10503.8 font.12 lbs.€372.75
ajánlatkérés
TB WOODS 1070T10AK vízszintes tartozékkészlet, 1070-es méret, 2.5 hüvelyk, max. Furat, 8798 lb.-in. Nyomaték | AM3LYU 1070T10AK2 1 / 2 "6.14 "10704125 RPM6.14 "10705.6 font.22 lbs.€665.64
ajánlatkérés
TB WOODS 1080T10AK vízszintes tartozékkészlet, 1080-as méret, 3 hüvelyk, max. Furat, 18144 lb.-in. Nyomaték | AM3LYW 1080T10AK3"7.13 "10803600 rpm7.13 "108010 font.39 lbs.€872.89
ajánlatkérés
TB WOODS 1090T10AK vízszintes tartozékkészlet, 1090-es méret, 3.5 hüvelyk, max. Furat, 33013 lb.-in. Nyomaték | AM3LYY 1090T10AK3 1 / 2 "7.87 "10903600 rpm-109012 font.54 lbs.€1,127.22
ajánlatkérés
TB WOODS 1100T10AK vízszintes tartozékkészlet, 1100-as méret, 4 hüvelyk, max. Furat, 55582 lb.-in. Nyomaték | AM3LZD 1100T10AK4"9.69 "11002440 RPM9.69 "110017 font.91 lbs.€1,409.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 1040T10AK vízszintes tartozékkészlet, 1040 méret, 1.625 hüvelyk, max. Furat, 2204 lb.-in. Nyomaték
€259.46 /Mértékegység