Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER NNR-3-024-0250 Nylon cső, 3/16 hüvelykes külső átmérő, természetes 500 láb | AC3QUG 2VKT6

PARKER NNR-3-024-0250 Nylon cső, 3/16 hüvelyk külső átmérő, természetes 500 láb

Raktáron
Tétel: AC3QUG Modell: NNR-3-024-0250Kereszthivatkozás: 2VKT6
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
€251.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás1700 PSI
színekTermészetes
Belül Dia.0.140 "
Hossz500 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás425 PSI
Dia kívül.3 / 16 "
Temp. Hatótávolság-60 - 200 F
típusNagy szilárdságú, félmerev
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság0.024 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)36.58
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszÁr
PARKER NBR-3-024-0250 Nylon cső 3/16 hüvelyk külső átmérő fekete 500 láb | AC3QTU 2VKR3 NBR-3-024-0250Fekete500 láb.€316.85
PARKER NBR-3-024-0050 Nylon cső 3/16 hüvelyk külső átmérő fekete 50 láb | AC3QTV 2VKR4 NBR-3-024-0050Fekete50 láb.€69.20
PARKER NNR-3-024-0050 Nylon cső, 3/16 hüvelykes külső átmérő, természetes 50 láb | AC3QUH 2VKT7 NNR-3-024-0050Természetes50 láb.€77.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER NNR-3-024-0250 Nylon cső, 3/16 hüvelyk külső átmérő, természetes 500 láb
€251.34 /Mértékegység