Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAYLOR 75064192 Digitális B mérleg edzett üvegplatform 400lb sapka | AD2FTY 3NZP9

TAYLOR 75064192 digitális Bth mérleg edzett üveg platform, 400 font sapka

Raktáron
Tétel: AD2FTY Típus: 75064192Kereszthivatkozás: 3NZP9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€77.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőmérleg
Kapacitás180kg / 400 lb.
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőLCD
osztások0.227kg / 0.5 lb.
Teljes magasság2.25 "
Teljes hossz13.5 "
Teljes szélesség14.25 "
Platform anyagaEdzett üveg
Tápegység(2) 1.5 lítium-ion akkumulátor
A felületi mélység mérése2.25 "
Súlyú felületi szélesség14.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.29
Hajó magassága (cm)34.04
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8423100010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTápegységKapacitásDigitális / mechanikusA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességosztásokTeljes magasságTeljes hosszÁr
TAYLOR 20044014 Mechanikus kádmérleges acélplatform, 300 Lb sapka AD2FTQ 3NZN7 20044014-136kg / 300 lb.Mechanikai2"10.5 "1kg / 2 lb.2"10.25 "€22.57
TAYLOR 48325072 Mechanikus kádmérlegű acéllemez, 300 Lb sapka AD2FTU 3NZP2 48325072-300 fontMechanikai2"11.5 "2 font2"10.75 "€34.87
TAYLOR 74074102 Digitl kádmérleg rozsdamentes acél platform 400 font Kapacitás | AD2FTX 3NZP8 74074102(2) 3 V-os lítium-ion akkumulátorok180kg / 400 lb.Digitális1.5 "13 "0.09kg / 0.2 lb.1.5 "13.5 "€71.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAYLOR 75064192 digitális Bth mérleg edzett üveg platform, 400 font sapka
€77.16 /Mértékegység