TAYLOR Fürdőmérleg


Szűrő
Kijelző: LCD , Ház anyaga: Acél
StílusModellTápegységKapacitásDigitális / mechanikusA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességosztásokTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
20044014
-136kg / 300 lb.Mechanikai2"10.5 "1kg / 2 lb.2"10.25 "€22.57
B
48325072
-300 fontMechanikai2"11.5 "2 font2"10.75 "€34.88
C
75064192
(2) 1.5 lítium-ion akkumulátor180kg / 400 lb.Digitális2.25 "14.25 "0.227kg / 0.5 lb.2.25 "13.5 "€77.17
D
74074102
(2) 3 V-os lítium-ion akkumulátorok180kg / 400 lb.Digitális1.5 "13 "0.09kg / 0.2 lb.1.5 "13.5 "€71.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?