Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAYLOR 74074102 Digitl kádmérleg rozsdamentes acél platform 400 font Kapacitás | AD2FTX 3NZP8

TAYLOR 74074102 Digitl fürdőmérleg rozsdamentes acél platform 400 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AD2FTX Típus: 74074102Kereszthivatkozás: 3NZP8
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
€71.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőmérleg
Kapacitás180kg / 400 lb.
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőLCD
osztások0.09kg / 0.2 lb.
Teljes magasság1.5 "
Teljes hossz13.5 "
Teljes szélesség13 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
Tápegység(2) 3 V-os lítium-ion akkumulátorok
A felületi mélység mérése1.5 "
Súlyú felületi szélesség13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1375
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8423100010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTápegységKapacitásDigitális / mechanikusA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességosztásokTeljes magasságTeljes hosszÁr
TAYLOR 20044014 Mechanikus kádmérleges acélplatform, 300 Lb sapka AD2FTQ 3NZN7 20044014-136kg / 300 lb.Mechanikai2"10.5 "1kg / 2 lb.2"10.25 "€22.57
TAYLOR 48325072 Mechanikus kádmérlegű acéllemez, 300 Lb sapka AD2FTU 3NZP2 48325072-300 fontMechanikai2"11.5 "2 font2"10.75 "€34.87
TAYLOR 75064192 Digitális B mérleg edzett üvegplatform 400lb sapka | AD2FTY 3NZP9 75064192(2) 1.5 lítium-ion akkumulátor180kg / 400 lb.Digitális2.25 "14.25 "0.227kg / 0.5 lb.2.25 "13.5 "€77.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAYLOR 74074102 Digitl fürdőmérleg rozsdamentes acél platform 400 Lb. Kapacitás
€71.83 /Mértékegység