Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAYLOR 20044014 Mechanikus kádmérleges acélplatform, 300 Lb sapka AD2FTQ 3NZN7

TAYLOR 20044014 Mechanikus fürdőkád acél platform, 300 Lb sapka

Raktáron
Tétel: AD2FTQ Típus: 20044014Kereszthivatkozás: 3NZN7
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
€22.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőmérleg
Kapacitás136kg / 300 lb.
Digitális / mechanikusMechanikai
osztások1kg / 2 lb.
Ház anyagaAcél
Teljes magasság2"
Teljes hossz10.25 "
Teljes szélesség10.5 "
Platform anyagaAcél
A felületi mélység mérése2"
Súlyú felületi szélesség10.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8423100060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTápegységKapacitásDigitális / mechanikusA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességosztásokTeljes magasságTeljes hosszÁr
TAYLOR 48325072 Mechanikus kádmérlegű acéllemez, 300 Lb sapka AD2FTU 3NZP2 48325072-300 fontMechanikai2"11.5 "2 font2"10.75 "€34.87
TAYLOR 74074102 Digitl kádmérleg rozsdamentes acél platform 400 font Kapacitás | AD2FTX 3NZP8 74074102(2) 3 V-os lítium-ion akkumulátorok180kg / 400 lb.Digitális1.5 "13 "0.09kg / 0.2 lb.1.5 "13.5 "€71.83
TAYLOR 75064192 Digitális B mérleg edzett üvegplatform 400lb sapka | AD2FTY 3NZP9 75064192(2) 1.5 lítium-ion akkumulátor180kg / 400 lb.Digitális2.25 "14.25 "0.227kg / 0.5 lb.2.25 "13.5 "€77.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAYLOR 20044014 Mechanikus fürdőkád acél platform, 300 Lb sapka
€22.57 /Mértékegység