Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 4CRY1 Butterfly Hook 1 41/64 Inch D | AD6ZEV

APPROVED VENDOR 4CRY1 Butterfly Hook 1 41/64 Inch D

Raktáron
Tétel: AD6ZEV Modell: 4CRY1
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
€17.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételButterfly Hook
Mélység1-41 / 64 "
befejezCsiszolt
hardverBeleértve
Hook Eye H belül1 / 4 "
Hook Eye In W1 / 4 "
Horog magasság1-27 / 64 "
Hook TypeHasznosság
Anyag304 Stainless Steel
Működési terheléshatár13 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302500000
Származási országJP

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRY1 Butterfly Hook 1 41/64 Inch D
€17.16 /Mértékegység