Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF CSAVAR 400490 Gépcsavar lapos, 4-40 X 5/8 hossz, 100Pk | AE4FMH 5JU89

TAMPER-PRUF SCREW 400490 Gépcsavaros lapos, 4-40 X 5/8 hosszúság, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE4FMH Típus: 400490Kereszthivatkozás: 5JU89

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaTorx
Illesztőprogram méreteT8
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.212 "
fej típusaLakás
Hossz5 / 8 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 400490 Gépcsavaros lapos, 4-40 X 5/8 hosszúság, 100 Pk
€21.44 /csomag