A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Kibocsátási magasság (in.): 11.375 , Kibocsátási szélesség (in.): 8.25 , Ház kivitele: Egyik sem , Ház magassága: 17.5 " , Ház hossza: 16 5 / 16 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Ház szélessége: 8.25 " , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 10-7 / 8 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Ventilátor fordulatszám: 1350 , Max. Bemeneti hőmérséklet: 150 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Beépítési helyzet: Ventillátor tengely vízszintes , Tengely átmérő: 3 / 4 " , Típus: Szíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe meghajtócsomaggal , Kerékátmérő: 11 1 / 8 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 6.437 "
Ventilátor 10 5/8 hüvelyk, horganyzott acél
A Dayton egybemenetű, előre görbe fúvóit csendes és hatékony teljesítményre tervezték ipari légmozgató alkalmazásokban. Ezek az egységek dinamikusan kiegyensúlyozott előre ívelt acélkerekekkel vannak felszerelve, amelyek minimális forgási sebesség mellett nagy levegőmennyiséget idéznek elő. Préselt acél házzal rendelkeznek a szerkezeti merevség és a hosszú távú teljesítmény érdekében. Egy- vagy háromfázisú motorokkal vannak felszerelve nyitott cseppálló burkolattal a hideg levegő keringtetése érdekében, és megakadályozzák, hogy a vízcseppek a motorba essenek és károsítsák a mozgó alkatrészeket. Válasszon ezeknek a ventilátoroknak a széles választékából, amelyek 850 és 1350 ford./perc közötti fúvósebesség-tartományban állnak rendelkezésre.