Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPER-STRUT B209 Z alakú illesztés B sorozatú arany | AB9ZYU 2HAU9

SUPER-STRUT B209 Z alaktartó B sorozat arany

Raktáron
Tétel: AB9ZYU Típus: B209Kereszthivatkozás: 2HAU9
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
€13.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZ csatorna alakú illesztés
színekArany
Mélység2-1 / 8 "
befejezArany horganyzott
AnyagMelegen hengerelt szénacél
Acél vastagsága1/4 hüvelyk
Vastagság1 / 4 "
típusA B sorozatú csatornához használható
Szélesség13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMagasságAnyagLyukak számatípusSzélességÁr
SUPER-STRUT A209 Z alakú illesztés A sorozatú arany | AB9ZYT 2HAU8 A209Arany horganyzott-Melegen hengerelt szénacél-A sorozatú csatornákkal való használatra1.62 "€13.53
SUPER-STRUT EZ209 Z-csatorna alakú illesztés | CF4XRA EZ209Arany horganyzott2-7 / 16 "Acél2-1-5 / 8 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT CZ209 Z-csatorna alakú illesztés | CF4XYU CZ209Arany horganyzott3-1 / 4 "Acél3---
ajánlatkérés
SUPER-STRUT C209 Z-csatorna alakú illesztés | CF4XYV C209--Acél----
ajánlatkérés
SUPER-STRUT CZ209EG Z-csatorna alakú idom, elektrogalvanizált | CF4YAN CZ209EGGalvanizált3-1 / 4 "Acél3-1-5 / 8 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT B209HDG csatorna Z alakú szerelvény, tűzihorganyzott | CF4YDW B209HDGHorganyzott-Acél----
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A209HDG csatorna Z alakú szerelvény, tűzihorganyzott | CF4ZKG A209HDGHorganyzott-Acél2-1-5 / 8 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT B209 Z alaktartó B sorozat arany
€13.01 /Mértékegység