SUPER-STRUT AW204-GR tartókonzol, zöld

Tétel: CF4ZUL Modell: AW204-GR
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTámogató konzol
befejezHorganyzott
Magasság2"
Hossz1-7 / 8 "
AnyagAcél
Lyukak száma4
Vastagság1 / 4 "
Szélesség1-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMagasságHosszAnyagLyukak számaÁr
SUPER-STRUT AW205R-EG tartókonzol, jobb oldal, elektrogalvanizált | CF4ZUE AW205R-EGGalvanizált1-3 / 4 "1-7 / 8 "Acél3-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT AW205L-EG tartókonzol, bal oldal, galvanizált | CF4ZUF AW205L-EGGalvanizált1-3 / 4 "1-7 / 8 "Acél3-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT AW204-EG tartókonzol, elektrogalvanizált | CF4ZUM AW204-EGGalvanizált2"1-7 / 8 "Acél4-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT S247SS6 tartókonzol, 6 hüvelyk hosszú, rozsdamentes acél | CF6BHM S247SS6-5-7 / 8 "4-3 / 4 "Rozsdamentes acél4-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT S236 tartókonzol, 20.5 hüvelyk | CF6BHQ S236--20-1 / 2 "Acél--
ajánlatkérés
SUPER-STRUT S217SS tartókonzol, rozsdamentes acél | CF6BHV S217SS-6"12-1 / 2 "Rozsdamentes acél--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT AW204-GR tartókonzol, zöld