Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPER-STRUT A716 3/8 párnázott csőbilincs 3/8 hüvelyk arany | AC2ABJ 2HCG6

SUPER-STRUT A716 3/8 párnázott csőbilincs 3/8 hüvelykes arany

Raktáron
Tétel: AC2ABJ Modell: A716 3/8Kereszthivatkozás: 2HCG6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€9.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna cső bilincs
színekArany
Vezetékméret3 / 8 "
Mélység1.25 "
befejezArany horganyzott
Nyomtáv14
Hossz4.5 láb.
AnyagMelegen hengerelt szénacél rudak, gumi
Max. Bilincs átmérője3 / 8 "
Acél vastagsága1/4 hüvelyk
Vastagság14 Ga.
típusPárnázott
Szélesség1.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretHosszVastagságSzélességÁr
SUPER-STRUT A716 1/4 párnázott csőbilincs 1/4 hüvelyk arany | AC2ABH 2HCG5 A716 1/41 / 4 "4.5 "1 / 4 "1.3 "€9.11
SUPER-STRUT A716 1/2 párnázott csőbilincs 1/2 hüvelykes arany | AC2ABK 2HCG7 A716 1/21 / 2 "4.5 "14 Ga.1.3 "€9.53
SUPER-STRUT A716 1 3/8 párnázott csőbilincs 1 3/8 hüvelyk arany | AC2ABL 2HCG8 A716 1 3/81-3 / 8 "8 láb.14 Ga.7"€19.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT A716 3/8 párnázott csőbilincs 3/8 hüvelykes arany
€9.29 /Mértékegység