APPROVED VENDOR Sárgaréz inline mini gömbcsap, MNPT x cső


Szűrő
Labda anyaga: Sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Sárgaréz , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: MNPT x Cső , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 250 psi WOG , Port: Csökkent , Tömítés anyaga: nitril , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Sárgaréz , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 160 fok F között , Szelep szerkezete: 1 darabos
StílusModellCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
22FT09
1 / 2 "1 / 2 "€26.41
A
22FT08
3 / 8 "3 / 8 "€21.65

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?