DAYTON Szíjhajtású kipufogó ventilátorok meghajtócsomagok nélkül, 54 hüvelykes penge


Szűrő
Alumínium redőny sz .: 3C313 , Üvegszálas fali redőny sz.: 5C221 , Karima mélysége: 2" , Keret anyaga: Galvanizált acél , horganyzott fali redőny sz.: 3C115 , Magasság: 60 " , Szívógát száma: 1WBU8 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Beépítési helyzet: Vízszintes vagy függőleges , propeller átm.: 54 " , Igényel: Fali gallér és redőny új telepítéshez , Venturi hézag átm.: 55 " , Venturi mélység: 6-1 / 2 " , Időjárási szám: 1WBW5 , Szélesség: 60 "
StílusModellRPM tartományCsapágyméretCsapágy típusTengely Dia.típusCFM tartományMax. MélységMotoros HPÁr (ÁFA nélkül)
A
1AHA6
343 a 5071-1 / 4 "Újrafelhasználható párna blokk1-1 / 4 "Közepes igénybevételű szíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag30,129 a 44,53523 "1 1/2 - 5€4,476.97
B
1AHB4
480 a 7161-1 / 2 "Újrafelhasználható öntött párna blokk1-1 / 2 "Nagy teherbírású szíjhajtás kevesebb meghajtó csomaggal33,602 a 50,12433-1 / 2 "3 a 10€6,562.28

Szíjhajtású kipufogó ventilátorok meghajtócsomagok nélkül, 54 hüvelykes penge

A Dayton kipufogóventilátorok elszívják a szagokat, a nedvességet és a füstöt a szellőzőnyíláson belülről a külvilágra kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Horganyzott acél konstrukciójuk 5 acél vagy 6 alumínium lapátos légcsavarral rendelkezik a forgó tengely terhelésének megtámasztására, korrózióállóságra, tartósságra és 104 F-os maximális környezeti hőmérsékletnek. Ezek a ventilátorok összeszerelt szíjhajtási csomagok nélkül kaphatók, amelyek rugalmasságot biztosítanak fordulatszám, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Válasszon a kipufogóventilátorok széles választékából, amelyek 44535 és 50124 CFM maximális légáramlási sebességgel állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?