Válassz egy language

Deutsch

English

SUPCO

Szűrő

HVAC és hűtés

Test Instruments

Elektromos

Anyagmozgatás

pneumatics

Kéziszerszámok

Bútor vendéglátás és vendéglátás

HVAC és hűtés Szűrő

HVAC vezérlőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Hűtőberendezés relék

    Egyfázisú kemény start & kondenzátor túlterhelés relék ideal mert star5 LE-ig terjedő névleges teljesítményű kompresszoros motorok. Feszültségérzékelő funkcióval rendelkezik, és akár 325 µF kondenzátorméretig használható. Super-boost sorozat a nyomaték akár 600%-os növeléséhez is elérhető

  • Leolvasztó termosztát

    UL és CSA által jóváhagyott termosztátok (fém házzal), amelyek megkönnyítik az öblítést és a rögzítést around csőtartók; tömített szerkezet a nedvességállóság érdekében. Csatlakoztatható 6 és 4 hüvelykes női és férfi golyós vezetékekkel és 12 és 42 hüvelykes vezetékekkel

  • Ventilátor és végállás vezérlők

    Tartalmazza a határvezérlőket, a plénum termosztátokat és a rögzítőtárcsa vezérlőket a hőmérséklet-szabályozási alkalmazásokhoz. Az UL által felsorolt ​​és a CSA által jóváhagyott SHL sorozatú termosztátok bimetallal rendelkeznek a hőmérséklet szabályozásához. Elérhető 120, 240 és 480VAC feszültséggel

  • Pilóta és gyújtás alkatrészek

    Szilíciumot tartalmaz kbrbide- és szilícium-nitrid gyújtók 18-as rézhuzallal vagy magas hőmérsékletűberglass szigetelt vezetékek. Ideal OEM alkatrészek cseréjéhez kemencékben, kazánokban és fűtőberendezésekben. Alacsonyabb energiafogyasztásptibe, nagyobb ellenállás az oxidációval szemben és gyorsabb válaszidő

  • sorrendvezérlôvel

    Q sorozatú szekvencerek, a helyszínen bevált hőrendszerek és olaj-, gáz- és elektromos kemencék vezérlésére. UL és CSA jóváhagyással és 24 V-os vezérlőáramkörrel felszerelt. 1 és 110 másodperc között kapcsolja be és kinds

A / C hűtésTeljes NeXtime falióra kínálat

  • A / C hűtő tartozékok

    Kondenzvíz leeresztő szelepeket, szűrőhúzókat, mérőeszközöket, reteszelő kapcsolókapcsokat és hűtőközeg P / T táblázatait tartalmazza HVAC berendezésekhez

  • Hűtési hozzáférési szelepek
  • Egynyomású vezérlők

    SPST (egypólusú egydobás) vezérlőkapcsolóhes 1/4 hüvelykes kiszélesedő apa/nő csatlakozással. Ventilátor kerékpáros kapcsolóhes jellemző magas precision vezérlők HFC, HCFC és CFC hűtőközegekkel való használatra. Nagynyomású kapcsolóhes bepattanó működésű érzékelővel és automatikus visszaállítással

LégkezelésTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Párásító és páramentesítő tartozékok

    24 és 120 V univerzális párásító mágnesszelep, cserekészletek, O cseréjére tervezveEM solenoid szelepek, párásítókon használatos. Tartalmazzon rögzítőkonzolokat és szerelvényeket is a meglévő szelepek cseréjéhez. Megkönnyíti a csavarkulcsos beszerelést

Hűtésteszt berendezésekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Mérők és elektronics

    4-1 / 2 jegyű LCD-t és 10 szegmensű LED-et, digitális és elektronikus vákuummérőket tartalmaz egy / dupla, 1/4 hüvelykes hüvelyes csatlakozóval. Három AA vagy 9V-os akkumulátorral működik. Vákuumtartomány 0 és 19000 mikron között, légkondicionáláshoz, hűtőszekrény evakuálásához és laboratóriumi vizsgálatokhoz

Elektromos melegítők és tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Elektromos egységek fűtőberendezései

    Csere csatornafűtő tekercskészletek nehéz átmérőjű nikróm szerkezettel, hegesztett szárralinal csavarok az alacsony ellenállás érdekében. Tartalmaz 2 apa és anya perselyt, kifejezésinal csavarok, anyáks & whamuzók a szalagfűtők, elektromos kemencék, légfüggönyök és légcsatorna fűtőberendezések megfelelő javításához

Rólunk Supco

Supco a különböző cserealkatrészek és tesztműszerek vezető gyártója a HVAC / R ipar számára. Az Supco A termékkatalógus tartalmaz diagramrögzítőket, adatgyűjtőket, mérőeszközöket, termosztátokat, hőmérséklet-riasztókat, hőmérőket és megohmméterek. A márka adatgyűjtők kritikus környezeti feltételek, például beltéri levegőminőség, hőmérséklet és páratartalom tömör mérésére szolgálnak. ThesAz eszközök a felhasználó által választható leállító gombbal vannak felszerelve, amikor megtelt a memória, ami lehetővé teszi a folyamatos rögzítést és a valós idejű megfigyelést; és 3.0 V-os lítium gombelemes tápforrás az alacsony fogyasztás érdekébeninage. Kompatibilisek a Windows-alapú rendszerekkel, és szabványos USB interfésszel is fel vannak szerelve (kábel tartozék). Az azonosításhoztifying Sick Building Syndrome, amelyet a magas CO2 szint okoz, Supco beltéri IAQ sorozatot kínál levegőminőségi monitorok szén-dioxid, hőmérséklet és páratartalom mérésére tervezték. ThesA rendkívül pontos monitorok nem diszperzív infravörös érzékelővel rendelkeznek a CO2-szint észleléséhez, valamint audiovizuális CO2-riasztóval rendelkeznek, 80 dB-es hangtartományban, amely figyelmeztet a magas CO2-szintre. Válasszon a t széles kínálatábólhesbeltéri levegő monitorok és más márkatermékek, például kondenzátorok, relék, szelepek, kapcsolókhes, túlfeszültségvédők bekapcsolva Raptor Supplies.