Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPCO SLP75100 alacsony nyomású kapcsoló nyitva 75 Psi | AD8RFL 4LWX9

SUPCO SLP75100 alacsony nyomású kapcsoló nyitva 75 psi

Raktáron
Tétel: AD8RFL Modell: SLP75100Kereszthivatkozás: 4LWX9
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
€25.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony nyomású kapcsoló
Bezárás (PSI)100
HázNEMA 1
FunkcióVédi a kompresszort
FelszerelésTávoli
Megnyitás (PSI)75
Nyomáscsatlakozás1/4 "női SAE
Választék0-650 psi
visszakocsi
Váltás műveletAlacsony nyomáson nyit
KapcsolótípusSPST
típusSPST

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésÁr
SUPCO SLP1535 Nyomókapcsoló tartomány 15-35 Psig | AB9UKW 2FBR6 SLP1535Közvetlen€18.85
SUPCO SLP2550 Préskapcsoló tartomány 25-50 Psig | AB9UKX 2FBR7 SLP2550Közvetlen€24.09
SUPCO SLP4080 Nyomókapcsoló Nyitás 40-80 Psig | AB9UKY 2FBR8 SLP4080Közvetlen€19.46
SUPCO SLP2045 alacsony nyomású kapcsoló, 20 PSI nyitott, 45 PSI zárás | CU4VWW 66DC96 SLP2045-€46.44
SUPCO SLP3560 alacsony nyomású kapcsoló, 35 PSI nyitott, 60 PSI zárás | CU4VWX 66DC97 SLP3560-€48.55
SUPCO SLP5090 alacsony nyomású kapcsoló, 50 PSI nyitott, 90 PSI zárás | CU4VWY 66DC98 SLP5090-€48.55
SUPCO SLP90120 alacsony nyomású kapcsoló, 90 PSI nyitott, 120 PSI zárás | CU4VWZ 66DC99 SLP90120-€46.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPCO SLP75100 alacsony nyomású kapcsoló nyitva 75 psi
€25.12 /Mértékegység