EATON E65 sorozatú SM kompakt fotoelektromos érzékelők


Az Eaton E65 Series SM kompakt fotoelektromos érzékelőket az ipari automatizálásban használják az eszköz állapotának figyelésére és értékes információk megjelenítésére.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
E65-SMPPS9196
€625.72
ajánlatkérés
A
E65-SMPRS9050
€480.20
ajánlatkérés
B
E65-SMTS15-HA
€143.28
ajánlatkérés
B
E65-SMTS15-HAD
€144.57
ajánlatkérés
C
E65-SMTD15-HDD
€216.11
ajánlatkérés
A
E65-SMPRS9230
€502.03
ajánlatkérés
B
E65-SMTD15-HL
€200.55
ajánlatkérés
D
E65-SMPR3-GDD
€451.10
ajánlatkérés
E
E65-SMSDS0110
€371.06
ajánlatkérés
A
E65-SMPRS9350
€436.54
ajánlatkérés
B
E65-SMTD15-HD
€214.59
ajánlatkérés
F
E65-SMTD15-HLD
€220.64
ajánlatkérés
G
E65-SMPP050-HL5
€512.95
ajánlatkérés
A
E65-SMPRS9109
€502.03
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Az Eaton E65 Series SM kompakt fotoelektromos érzékelői 3 LED-es kijelzővel rendelkeznek, amely egy pillantással 360 fokos láthatóságot biztosít.
  • TargetLock LED (mikroprocesszor-vezérelt) funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi az érzékelő gyors és egyszerű beállítását a megbízható működés érdekében.
  • Ezek a fotoelektromos érzékelők egy beállító vezérléssel rendelkeznek az erősítés optimalizálása érdekében bizonyos alkalmazásokhoz, ami jobb teljesítményt tesz lehetővé.
  • Mechanikus ütközővel vannak felszerelve, amely kiküszöböli az érzékelő sérülésének esélyét.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CE
  • RoHS

Gyakran ismételt kérdések

Ezek a fotoelektromos érzékelők jelzik a karbantartás szükségességét?

A felszerelt TargetLock LED jelzi a karbantartás szükségességét, mielőtt az érzékelő működése megszakadna.

Hány rögzítési furattal rendelkezik az Eaton E65 Series SM kompakt fotoelektromos érzékelők?

Ezek az SM érzékelők négyszögletes testükben két rögzítési lyukkal rendelkeznek a kis hardverekkel történő felszereléshez. Egy 0.75 hüvelykes (19 mm-es) lyukba is felszerelhetők a menetes henger és a kontraanya segítségével.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?