Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPCO SLP2550 Préskapcsoló tartomány 25-50 Psig | AB9UKX 2FBR7

SUPCO SLP2550 Nyomókapcsoló tartomány 25-50 Psig

Raktáron
Tétel: AB9UKX Modell: SLP2550Kereszthivatkozás: 2FBR7
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
€24.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony nyomású kapcsoló
Bezárás (PSI)50
Nyomáskülönbség+/- 5 PSI
FelszerelésKözvetlen
Megnyitás (PSI)25
Nyomáscsatlakozás1/4 "női SAE
Választék0-650 psi
Váltás műveletAlacsony nyomáson nyit
KapcsolótípusSPST

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésÁr
SUPCO SLP1535 Nyomókapcsoló tartomány 15-35 Psig | AB9UKW 2FBR6 SLP1535Közvetlen€22.37
SUPCO SLP4080 Nyomókapcsoló Nyitás 40-80 Psig | AB9UKY 2FBR8 SLP4080Közvetlen€24.60
SUPCO SLP75100 alacsony nyomású kapcsoló nyitva 75 Psi | AD8RFL 4LWX9 SLP75100Távoli€31.76
SUPCO SLP2045 alacsony nyomású kapcsoló, 20 PSI nyitott, 45 PSI zárás | CU4VWW 66DC96 SLP2045-€48.55
SUPCO SLP3560 alacsony nyomású kapcsoló, 35 PSI nyitott, 60 PSI zárás | CU4VWX 66DC97 SLP3560-€48.55
SUPCO SLP5090 alacsony nyomású kapcsoló, 50 PSI nyitott, 90 PSI zárás | CU4VWY 66DC98 SLP5090-€48.55
SUPCO SLP90120 alacsony nyomású kapcsoló, 90 PSI nyitott, 120 PSI zárás | CU4VWZ 66DC99 SLP90120-€48.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPCO SLP2550 Nyomókapcsoló tartomány 25-50 Psig
€24.33 /Mértékegység