Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STURTEVANT RICHMONT OE 3/4 Interchangeable Torque Wrench Head, 1 Inch Drive Size, 3/4 Inch Size, Open End | CU4URF 53KH77

STURTEVANT RICHMONT OE 3/4 Interchangeable Torque Wrench Head, 1 Inch Drive Size, 3/4 Inch Size, Open End

Raktáron
Cikkszám: CU4URF Modell: OE 3/4Kereszthivatkozás: 53KH77

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€118.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomatékkulcs fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méretefej típusaTételMax. forgatónyomatékTeljes hosszMéretÁr
STURTEVANT RICHMONT 809225 cserélhető nyomatékkulcsfej 24 mm | AG6PDA 36WD48 80922545/64 x 51/64 "12 Pt. Fáklyás anyaNyomatékkulcs fej929 in.-lb.2 7 / 32 "24mm€148.96
STURTEVANT RICHMONT 809240 cserélhető nyomatékkulcs fej 21mm | AG6PDB 36WD49 80924045/64 x 51/64 "12 Pt. Fáklyás anyaNyomatékkulcs fej708 in.-lb.2.187 "21mm€140.32
STURTEVANT RICHMONT 809306 cserélhető nyomatékkulcsfej 2in | AG6PDC 36WD50 80930629/32 x 1 "12 Pt. Doboz végeNyomatékkulcs fej1442 in.-lb.2"18mm€130.46
STURTEVANT RICHMONT 809308 cserélhető nyomatékkulcsfej 22mm | AG6PDD 36WD51 80930829/32 x 1-19/64"12 Pt. Doboz végeNyomatékkulcs fej2398 in.-lb.2.156 "22mm€131.56
STURTEVANT RICHMONT 809504 cserélhető nyomatékkulcs fej 1/4in | AG6PDE 36WD52 8095041 / 4 "Racsnis térNyomatékkulcs fej250 in.-lb.1 15 / 16 "-€165.61
STURTEVANT RICHMONT 809505 cserélhető nyomatékkulcsfej 3 / 8in | AG6PDF 36WD53 8095053 / 8 "Racsnis térNyomatékkulcs fej1250 in.-lb.2.187 "-€200.65
STURTEVANT RICHMONT 809506 cserélhető nyomatékkulcsfej 1 / 2in | AG6PDG 36WD54 8095061 / 2 "Racsnis térNyomatékkulcs fej2500 in.-lb.2.375 "-€230.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STURTEVANT RICHMONT OE 3/4 Interchangeable Torque Wrench Head, 1 Inch Drive Size, 3/4 Inch Size, Open End
€118.88 /Mértékegység