Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STURTEVANT RICHMONT 809506 cserélhető nyomatékkulcsfej 1 / 2in | AG6PDG 36WD54

STURTEVANT RICHMONT 809506 Cserélhető nyomatékkulcs fej, 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG6PDG Típus: 809506Kereszthivatkozás: 36WD54
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
€230.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomatékkulcs fej
Meghajtó mérete1 / 2 "
Fej anyagaAcél
fej típusaRacsnis tér
AnyagAcél
Max. forgatónyomaték2500 in.-lb.
Eltolt0 fok
Teljes hossz2.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3915
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8207906000

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méretefej típusaTételMax. forgatónyomatékTeljes hosszMéretÁr
STURTEVANT RICHMONT 809225 cserélhető nyomatékkulcsfej 24 mm | AG6PDA 36WD48 80922545/64 x 51/64 "12 Pt. Fáklyás anyaNyomatékkulcs fej929 in.-lb.2 7 / 32 "24mm€148.96
STURTEVANT RICHMONT 809240 cserélhető nyomatékkulcs fej 21mm | AG6PDB 36WD49 80924045/64 x 51/64 "12 Pt. Fáklyás anyaNyomatékkulcs fej708 in.-lb.2.187 "21mm€140.32
STURTEVANT RICHMONT 809306 cserélhető nyomatékkulcsfej 2in | AG6PDC 36WD50 80930629/32 x 1 "12 Pt. Doboz végeNyomatékkulcs fej1442 in.-lb.2"18mm€130.46
STURTEVANT RICHMONT 809308 cserélhető nyomatékkulcsfej 22mm | AG6PDD 36WD51 80930829/32 x 1-19/64"12 Pt. Doboz végeNyomatékkulcs fej2398 in.-lb.2.156 "22mm€131.56
STURTEVANT RICHMONT 809504 cserélhető nyomatékkulcs fej 1/4in | AG6PDE 36WD52 8095041 / 4 "Racsnis térNyomatékkulcs fej250 in.-lb.1 15 / 16 "-€165.61
STURTEVANT RICHMONT 809505 cserélhető nyomatékkulcsfej 3 / 8in | AG6PDF 36WD53 8095053 / 8 "Racsnis térNyomatékkulcs fej1250 in.-lb.2.187 "-€200.65
STURTEVANT RICHMONT 819901 Cserélhető nyomatékkulcsfej acél | AG6PDH 36WD55 81990145/64 x 51/64 "Szabványos szerszámadapterNyomatékkulcs fej1600 in.-lb.15 / 16 "-€82.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 809506 Cserélhető nyomatékkulcs fej, 1/2 hüvelyk
€230.96 /Mértékegység