JAMCO Hegesztett alacsony fedélzeti segédkocsi


Szűrő
Kapacitás polconként: 600 font , Görgő típusa: (2) Merev, (2) Forgatható , Szín: Szürke , Polcok közötti távolság: 17 " , Befejez: Porbevonat , Mérő: 12 , Fogantyú: Emelt ellentételezés , Fogantyúval együtt: Igen , Terhelhetőség: 1200 lbs. , Polcok száma: 2 , Teljes szélesség: 25 " , Polc stílusa: Lipped / Flush kombináció , Polc típusa: Lapos felső, ajkai alsó alja , Polc szélessége: 24 "
StílusModellCaster Dia.Görgős anyagGörgő szélességeAjakmagasságTeljes magasságTeljes hosszPolc hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
SL248-P5
5"uretán1.25 "Flush felső, 1-1 / 2 "alsó39 "54 "48 "€880.17
B
SS248-Z8
8"Félig pneumatikus3"1.5 "43 "54 "48 "€1,211.23
B
SS236-Z8
8"Félig pneumatikus3"1.5 "43 "42 "36 "€1,131.73
B
SS260-Z8
8"Félig pneumatikus3"1.5 "43 "66 "60 "€1,816.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?