Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STURTEVANT RICHMONT 850247 Nyomatékkulcs gerenda 13-1/2 hüvelyk 25 hüvelyk-lb. | AG6PCX 36WD40

STURTEVANT RICHMONT 850247 Nyomatékkulcs gerenda 13-1/2 hüvelyk 25 hüvelyk-lb.

Raktáron
Tétel: AG6PCX Típus: 850247Kereszthivatkozás: 36WD40
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
€1,171.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerendás nyomatékkulcs
PontosságA feltüntetett érték +/- 2% -a, CW / EB4CCW, a jelzett érték 20% -tól 100% -áig
Kalibrációs tanúsítványIgen
Meghajtó mérete1 / 2 "
HandleElfordult
Fogantyú típusaElfordult
fej típusaRound
AnyagÖtvözött szénacél
Mérés típusaHüvelyk-font
Min. Ciklusok száma5000
Teljes hossz13.5 "
Elsődleges léptéknövelés25 in.-lb.
Elsődleges skála tartomány0-600 in.-lb.
Típus visszaállításaAutomatikus visszaállítás
ForgásCW, CCW
BeállításAutomatikus visszaállítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8204110030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 850247 Nyomatékkulcs gerenda 13-1/2 hüvelyk 25 hüvelyk-lb.
€1,171.51 /Mértékegység