A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -40-40 C fok , Csapágyak: Egység , Csavarkör átm.: 2-13 / 16 " , Kondenzátor szükséges: Nem , Burkolat: Teljesen zárt légterelés , Keret anyaga: Öntöttvas , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: ECM , Beépítési: Hátsó és dupla láb , fázis: 1 , Csatlakozó típusa: 2. forduló tű , Rugalmas gyűrű átm.: 2.125 " , Ring to Ring Center: 1-13 / 32 " , Forgatás: CWLE , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely típusa: Menetes 1 / 4-20 , Hővédelem: kocsi