LUMINATION 400-LED-10 Ideiglenes munkahelyi lámpa, LED, 56000 lm maximális fényerő, 1 fényerő, IP65 | CR9RWT 443W25

LUMINATION 400-LED-10 ideiglenes munkahelyi világítás, LED, 56000 lm maximális fényerő, 1 fényerőszint, IP65

Raktáron
Cikkszám: CR9RWT Modell: 400-LED-10Kereszthivatkozás: 443W25

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,864.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdeiglenes munkahelyi fény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
LUMINATION 800-LED-10 8, 12 IL Ideiglenes munkahelyi lámpa, LED, 110000 lm | CR9RWP 443W26 800-LED-10LED€7,395.24
LUMINATION 100-LED-10 Ideiglenes munkahelyi világítás, LED, 12000 lm maximális fényerő, 1 fényerő, IP65 | CR9RWQ 443W23 100-LED-10Ideiglenes munkahelyi fény€2,047.71
LUMINATION 200-LED-10 ideiglenes munkahelyi lámpa, LED, 26000 lm maximális fényerő, 1 fényerő, IP65 | CR9RWR 443W24 200-LED-10Ideiglenes munkahelyi fény€5,089.36
LUMINATION 1000-HID-10 8, 12 IL ideiglenes munkahelyi lámpa, fémhalogén, 110000 lm | CR9RWU 443W27 1000-HID-10fény€6,495.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMINATION 400-LED-10 ideiglenes munkahelyi világítás, LED, 56000 lm maximális fényerő, 1 fényerőszint, IP65
€5,864.53 /Mértékegység