Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

START INTERNATIONAL ZCM2200 eldobható szalag védőburkolattal és 3 memórianyílással | AA3FXK 11K001

START INTERNATIONAL ZCM2200 eldobható szalag védőburkolattal és 3 memórianyílással

Raktáron
Tétel: AA3FXK Modell: ZCM2200Kereszthivatkozás: 11K001

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,396.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTape adagoló
színekFekete
ÉpítésAcél és nagy teherbírású műanyag
Vágási pontosság+/- 0.04 "
Vágási hossza1.2–39 ”
Magasság6.5 "
Hossz9.8 "
Hosszúság beállításaDigitális
Max. Roll kívül Dia.7"
Max. Szalag szélessége2"
Memory design3
Szalag szállítási hossza1.20 "hogy 39"
Szalag szélessége0.28–2 ”
Feszültség117V
Szélesség5.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8422409181
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
START INTERNATIONAL ZCM2200B Eldobható keskeny szalag védőburkolattal és 3 memórianyílással | AA3FXL 11K002 ZCM2200B6.5 "9.875 "5.38 "€1,653.14
START INTERNATIONAL ZCM2200K eldobható szalag 3 memóriavédő gyűrővel | AA3FXM 11K003 ZCM2200K6 11 / 16 "10.375 "5.38 "€2,101.83
START INTERNATIONAL ZCM2200NM eldobható szalag védőburkolattal és 3 memórianyílással | AA3FXN 11K004 ZCM2200NM6.5 "9.875 "5.38 "€1,757.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM2200 eldobható szalag védőburkolattal és 3 memórianyílással
€1,396.73 /Mértékegység