START INTERNATIONAL LR4500W elektromos címke felcsévélő 12-3/4 Hossz 12V AC | AH9DMG 39UL44

START INTERNATIONAL LR4500W elektromos címke felcsévélő 12-3/4 hosszúság 12V AC

Raktáron
Tétel: AH9DMG Modell: LR4500WKereszthivatkozás: 39UL44

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€934.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos címke visszatekercselő
színekFekete
Core Dia.1 "és 3"
Magméret1.25 ", 3"
Előtolás sebességeLassú gyors
Magasság10.4 "
Címke hosszaVáltozó
Hossz12.75 "
Bélés szélességi kapacitás0.25–7 ”
AnyagEloxált alumínium
Roll kapacitás9"
Feszültség12V DC
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7516
Hajó magassága (cm)30.99
Hajó hossza (cm)45.97
Hajószélesség (cm)25.91
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Címke szélessége: 7 "
    • Max. Címke hossza: változó

Termékváltozatok

TermékekModellHosszBélés szélességi kapacitásAnyagÁr
START INTERNATIONAL LR4500 Elektromos címkefeldobó fekete | AA3FUZ 11J922 LR450011 "0.25–4.5 ”Acél€806.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL LR4500W elektromos címke felcsévélő 12-3/4 hosszúság 12V AC
€934.47 /Mértékegység