HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vezeték nélküli terhelésszabályozó egység


Szűrő
Jelenlegi értékelés: 16 A , Üzemi hőmérséklet: 32 ° F és 131 ° F között
StílusModellszínekMélységMagasságFeszültségFeszültségértékelésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
WLC301
Fekete4"1 7 / 10 "120-277 VAC100-277 VAC3 / 4 "€356.31
B
WLC302
Fekete4"1 7 / 10 "120-277 VAC100-277 VAC3 / 4 "-
ajánlatkérés
C
WLC316R
fehér1.25 "3 29 / 32 "120 / 277 VAC120 / 277 VAC3"-
ajánlatkérés
D
WLC402W
fehér4-7 / 10 "2 4 / 5 "120-277 VAC100-277 VAC4 9 / 10 "-
ajánlatkérés

Vezeték nélküli terhelésszabályozó egység

A Hubbell Wiring Device-Kellems vezeték nélküli terhelésvezérlő egységek a foglaltsági állapotot továbbítják egy vezeték nélküli vevőnek, például egy kapcsolt aljzatnak vagy vezérlőegységnek. Legfeljebb hat alacsony feszültségű érzékelőt képesek táplálni. Ezek a terhelésvezérlő egységek Clear Connect vezeték nélküli kommunikációval rendelkeznek a gyors üzembe helyezéshez, további eszközök hozzáadásához és a rendszer szükség szerinti konfigurálásához/újrakonfigurálásához. A könnyű és gyors telepítéshez szükséges rögzítő hardvereket szállítják. Ezek az egységek az UL és a cUL listán szerepelnek, és automatikus / kézi BE üzemmódot kínálnak. 32 és 131 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működhetnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?