HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vízálló tűs és hüvelyes csatlakozóaljzatok, 2 pólusú, 250 V, kék


Szűrő
Test anyaga: Zytel 101 nylon , Szín: Kék , Expozíciós feltételek: Vízálló , Anyaga: Hőre lágyuló , Szerelési mód: Csavar , Pólusok száma: 2 , Vezetékek száma: 3 , fázis: 1 , Típus: Női tartály , Feszültség: 250 , Névleges feszültség: 250 VAC
StílusModellerősítőkJelenlegi minősítésHPVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL320R6W
2020 A-# 14 - # 10 AWG€341.80
A
HBL330R6W
3030 A2# 12 - # 8 AWG€516.27
A
HBL360R6W
6060 A-# 8 - # 2 AWG€862.08
A
HBL3100R6W
100100 A15# 3 - # 1/0 AWG€1,076.76

Vízálló tűs és hüvelyes csatlakozóaljzatok, 2 pólusú, 250 V, kék

Hubbell Wiring Device-Kellems tűs és hüvelyes csatlakozóaljzatok elektromos berendezéseket csatlakoztatnak az elektromos hálózathoz, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt az építőiparban és az ipari alkalmazásokban. Ezek az anya vízálló tartályok PBT-házzal rendelkeznek, hőre keményedő rögzítővel és neoprén tömítőtömítéssel az ütésállóság és a tartósság érdekében. Korrózióálló, önzáró burkolattal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a nedvesség és a szennyeződés bejutását a tartályokba. Válasszon a kék színű 250 V-os aljzatok széles kínálatából, amelyek 20, 30, 60 és 100 és XNUMX-as áramerősséggel kaphatók. 125A.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?