START INTERNATIONAL LDX8050C automatikus átlátszó címkeadagoló 16 hüvelyk szélesség | AA3FUX 11J917

START INTERNATIONAL LDX8050C automatikus átlátszó címkeadagoló, 16 hüvelyk széles

Raktáron
Tétel: AA3FUX Modell: LDX8050CKereszthivatkozás: 11J917

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,415.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos címkeadagoló
Amper @ 50 Hz1.8A
Amper @ 60 Hz2.5A
színekFekete
Core Dia.3"
Előtolás sebessége3.9 hüvelyk/sec.
Magasság10.4 "
Címke hossza0.50–12 ”
Hossz14.4 "
Bélés szélességi kapacitás0.25–8 ”
AnyagRozsdamentes acél és alumínium
Roll kapacitás12 "
Feszültség110/115
Feszültség @ 50 Hz220 - 240 V AC
Feszültség @ 60 Hz100 / 115V AC
Szélesség14.9 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8422309120
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAmper @ 50 HzCore Dia.Előtolás sebességeCímke hosszaAnyagFeszültségÁr
START INTERNATIONAL LDX8050 automatikus hosszú címkeadagoló 15 hüvelyk hosszúság | AA3FUR 11J912 LDX80501.8A3"3.9 hüvelyk/sec.0.50–12 ”Rozsdamentes acél és alumínium110/115€1,312.03
START INTERNATIONAL LDX8100 elektromos címkeadagoló 14-7 / 16 Hosszúság | AH9DMC 39UL40 LDX81002A1 "és 3"7.8 hüvelyk/sec.0.50–12 ”Eloxált alumínium110 / 115V AC, 2.5A 60Hz€1,402.68
START INTERNATIONAL LDX8025 elektromos címkeadagoló, 0.25-8 hüvelyk bélésszélesség, 0.125-12 hüvelyk címkehossz | CH9KRJ LDX80250.4A-2 hüvelyk/sec.0.125–12 ”--€1,192.70
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL LDX8050C automatikus átlátszó címkeadagoló, 16 hüvelyk széles
€1,415.53 /Mértékegység