START INTERNATIONAL LDX8000 sorozat, elektromos címkeadagolók


Szűrő
Szín: Fekete , Magasság: 10.4 " , Bélés szélessége: 0.25–8 ” , Feszültség @ 60 Hz: 100 / 115V AC , Szélesség: 14.9 "
StílusModellAmper @ 50 HzCore Dia.Előtolás sebességeCímke hosszaAnyagFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
LDX8025
0.4A-2 hüvelyk/sec.0.125–12 ”--€1,443.17
ajánlatkérés
B
LDX8050
1.8A3"3.9 hüvelyk/sec.0.50–12 ”Rozsdamentes acél és alumínium110/115€1,312.03
B
LDX8050C
1.8A3"3.9 hüvelyk/sec.0.50–12 ”Rozsdamentes acél és alumínium110/115€1,415.53
C
LDX8100
2A1 "és 3"7.8 hüvelyk/sec.0.50–12 ”Eloxált alumínium110 / 115V AC, 2.5A 60Hz€1,402.68

LDX8000 sorozat, elektromos címkeadagolók

A Start International LDX8000 sorozatú elektromos címkeadagolói ideálisak a gyártó-, csomagoló- és szállítmányozási iparágakban. Felcímkézhetik a jelöléseket papíron, vinilen, acetáton, poliészteren és fólián. Ezek a címkeadagolók nagy nyomatékú motorral vannak felszerelve, hogy ellenálljanak a címketekercs súlyának. Lineáris szélességük 0.25 és 8 hüvelyk között van, és 2, 3.9 és 7.8 hüvelyk/s előtolási sebességgel állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?