AKRO-MILS Műanyag tároló szekrények


Az Akro-Mils műanyag tároló szekrények (fekete és szürke színben kapható) tökéletesek a kisebb szerszámok rendszerezésére. Ezek a szekrények hasznosak kórházakban, gyártóüzemekben és kereskedelmi munkaterületeken.

Szűrő
Szekrény Anyaga: Polisztirol , Befejez: Műanyag , Teljes mélység: 6 3 / 8 "
StílusModellSzekrény színeFiókmélységFiókmagasságA fiók szélességeTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
10164
Fekete5 1 / 4 "1 1 / 2 "2 1 / 8 "15 13 / 16 "20 "€123.86
B
10144
Szürke5 1 / 4 "Kicsi 1-1 / 2 ", Nagy 2"Kicsi 2-1 / 4 ", Nagy 4-1 / 2"15 13 / 16 "20 "€112.44
C
10124
Szürke4 3 / 8 "5 1 / 4 "2"15 13 / 16 "20 "€108.64
D
10116
Szürke2 1 / 8 "5 1 / 4 "1 1 / 2 "8 1 / 2 "10 9 / 16 "€60.40

Műanyag tároló szekrények

Az Akro-Mils műanyag tárolószekrényeket az irodai, hardver- és kézműves tárgyak biztonságos tárolására és könnyű hozzáférhetőségére használják. Teljesen újrahasznosítható, polisztirol szerkezetűek, műanyag tartályokkal az ütés- és korrózióállóság érdekében. Ezek a szekrények egymásra rakhatók vagy falra szerelhetők a kulcslyukak segítségével. Átlátszó fiókokat kínálnak hátsó ütközőfülekkel, hogy megakadályozzák a tartalom kiömlését és könnyen azonosítsák a tárolt tartalmat. Válasszon a 16, 24, 26, 44 és 64 fiókos kombinációjú szekrények széles választékából.

Jellemzők

  • Az Akro-Mills tárolószekrények polisztirol szerkezettel rendelkeznek az ütés- és korrózióállóság érdekében.
  • Félig átlátszó műanyag fiókokkal rendelkeznek a belső tartalom egyszerű azonosítása érdekében.
  • Fiókjaik hátsó ütközőfülekkel vannak ellátva, hogy elkerüljék a kiömlést, és ujjlenyomattal a felhasználó kényelme érdekében.
  • Ezek a műanyag szekrények egymásra rakhatók vagy falra szerelhetők (kulcslyuk résekkel).

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 40716 elválasztók: Ezek a válaszfalak ideálisak ezekkel a szekrényekkel való használatra, több kisebb fiók elhelyezésére.
  • Akro-Mils 4717 elválasztók: Ezek az egységek a szekrényeken belüli tereket osztják el, így több nagyobb fiók is elfér.

Gyakran ismételt kérdések

Ezek a szekrények újrahasznosíthatók?

Igen, az Akro-Mils tárolószekrényei újrahasznosíthatók.

A műanyag szekrények jobbak, mint a fa?

A műanyag tárolóedények kis súlya miatt könnyebben emelhetők és szállíthatók, mint a fából készültek. Ezenkívül könnyen tisztíthatók és karbantarthatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?