Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

START NEMZETKÖZI LD3000 elektromos címkeadagoló 7 hosszú 12 V DC | AH9DME 39UL42

START INTERNATIONAL LD3000 elektromos címkeadagoló 7 hossz 12V DC

Raktáron
Tétel: AH9DME Modell: LD3000Kereszthivatkozás: 39UL42
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
€931.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos címkeadagoló
színekFekete
Core Dia.1 "és 3"
Előtolás sebessége2.2 hüvelyk/sec.
Magasság10.7 "
Címke hossza0.25–3 ”
Hossz7"
Bélés szélességi kapacitás0.25–2.25 ”
AnyagEloxált alumínium
Roll kapacitás7.5 "
Feszültség12V DC
Szélesség6.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országUS

Termék részletek:

    • Előtolás sebessége: 2.2 "/ sec.
    • Max. Címke szélessége: 2-1 / 4 "
    • Max. Címke hossza: 3 "(76mm)

Termékváltozatok

TermékekModellCímke hosszaBélés szélességi kapacitásFeszültségÁr
START NEMZETKÖZI LD3500 Elektromos címkeadagoló 7 hosszú 12 V DC | AH9DMD 39UL41 LD35000.25–4 ”0.25–2.25 ”12 V DC univerzális transzformátorral€968.27
START INTERNATIONAL LD3000 ESD elektrosztatikus disszipatív címkeadagoló, 0.25–3 hüvelyk címkehossz | CM9GUW LD3000 ESD0.25–3 ”0.25–2.25 ”12V DC€1,127.80
ajánlatkérés
START INTERNATIONAL LD3000 FDA elektromos címkeadagoló, 0.25 - 2.25 hüvelyk bélésszélesség, 0.25 - 3 hüvelyk címkehossz | CM9GUX LD3000 FDA0.25–3 ”0.25–2.25 ”12V DC€1,452.34
ajánlatkérés
START INTERNATIONAL LD3000-J elektromos címkeadagoló, 0.25 - 2.65 hüvelyk bélésszélesség, 0.25 - 3 hüvelyk címkehossz | CH9KQZ LD3000-J0.25–3 ”0.25–2.65 ”12V DC€868.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL LD3000 elektromos címkeadagoló 7 hossz 12V DC
€931.63 /Mértékegység